カテゴリ

  • 建材・エクステリア(18)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)

「fpa-8」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピラーFPA-8 車止めスチール両フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール両フック

    サンポール
    12,980税込14,278特価
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850質量(kg)約5.3タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし

    サンポール
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850質量(kg)約5.3タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール片フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール片フック

    サンポール
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール仕上焼付塗装タイプピラーフック片フック寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし

    サンポール
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール両フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール両フック

    サンポール
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール埋込400フックなし サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール埋込400フックなし

    サンポール
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850+埋込400質量(kg)約6.3タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール埋込400片フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール埋込400片フック

    サンポール
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850+埋込400質量(kg)約6.3タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール両フック交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール両フック交換用本体

    サンポール(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし交換用本体

    サンポール
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール仕上焼付塗装タイプピラーフックなし寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール埋込400両フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール埋込400両フック

    サンポール
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850+埋込400質量(kg)約6.3タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール片フック交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール片フック交換用本体

    サンポール
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール片フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール片フック

    サンポール
    15,980税込17,578
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850質量(kg)約5.3タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止め片フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止め片フック

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止め両フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止め両フック

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めフックなし サンポール

    ピラーFPA-8 車止めフックなし

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止め片フック交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止め片フック交換用本体

    サンポール
    8,698税込9,568
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール仕上焼付塗装質量(kg)約7.5タイプピラーフック片フック寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止め両フック交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止め両フック交換用本体

    サンポール
    8,698税込9,568
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めフックなし交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止めフックなし交換用本体

    サンポール
    8,698税込9,568
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
  • エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    エンドプレート

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
  • はしご部品 はしごロープ ピカコーポレイション

    はしご部品 はしごロープ

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途梯子のロープ交換に。
  • ミニポケット/アイランド32EX ナカバヤシ

    ミニポケット/アイランド32EX

    ナカバヤシ
    60税込66
    1個
    5日以内出荷
  • ANTENNA,ASSY ETC2   39531MFPA81 ホンダ

    ANTENNA,ASSY ETC2 39531MFPA81

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MFPA81 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MFPA81

    ホンダ
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
  • ANTENNA,ASSY ETC2   39531MFPA82 ホンダ

    ANTENNA,ASSY ETC2 39531MFPA82

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MFPA83 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MFPA83

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
  • TANK ASSY,*TYPE1* ホンダ

    TANK ASSY,*TYPE1*

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200A IRAY

    ハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200A

    IRAY
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    InfiRayTianxuanM200Aは、3.5インチの大型タッチスクリーンを搭載したフォーカスフリーのハンドヘルドサーマルカメラです。 それは利点を継承します Tianxuan Mシリーズの「CheckClearly、Solve Quickly」の、自社開発の12um高感度256×192を搭載 明確な位置を特定するための赤外線検出器と2,000,000ピクセルの可視光カメラ。 40mKの熱感度と25Hzの高フレームが特徴です プロセスの要件を満たす正確なデータと鮮明な画像を提供するためのレート、フォーカスフリー設計、およびUSBプラグアンドプレイ分析 モニタリングとR&D分析。 1.大画面でクリアなデータを表示 クリアな視界、正確な測定、そして広い範囲 M200Aは3.5インチ480×640タッチスクリーンを搭載し、赤外線画像の細かさと細部をまったく新しいレベルに引き上げます。 256×192の自社開発赤外線検出器、25Hzのフレームレート、およびフレーム上の49152の温度測定ポイントがあります。クリアな視界で、温度の詳細の欠落がなく、検査効率が向上します。 40mK高感度検出器チップ+プロ用の温度測定アルゴリズム。 正確な温度測定により、より詳細な温度分解能とデュアルビジョンが提供されます。測定には赤外線、位置には可視光が使用されます。 56°幅のFOV +フォーカスフリー設計により、同じ距離でより広い検査範囲が提供されます。 広い検査範囲でキャビネット全体を1mでカバーし、狭いスペースでも高効率の検査を実現します。 2つのレベルの温度測定:-20℃から+ 150℃、100℃から550℃; ±2℃の測定精度、さまざまなシナリオでの温度要件を満たします。
    仕様焦点面アレイ/スペクトル範囲:非冷却FPAマイクロボロメータ(VOx)/ 8~14um、ピクセルピッチ:12um、赤外線解像度:256x192ピクセル、NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)、空間分解能/IFOV:3.75mrad、画像周波数:25Hz、ビジュアルカメラ:2メガピクセル、カラーパレット:7色パレット(ホワイトホットブラックホットアイアン溶岩レインボーレインボーロード)、カラーコードの温度範囲:手動/自動温度範囲、画像モード:IR /ビジュアル/ PIP /フュージョン、レーザーポインター:利用可能、クラス2、<1mW / 650nm、アイセーフ、スポットメーター:10 in ライブモード、ライン:10 in ライブモード、エリア:10 in ライブモード、自動ホット/コールド検出:エリア内の自動最大/最小マーカー、温度アラーム:フルフレーム高温/低温アラーム、アラームモード:画像アラーム、自動/時限写真:トリガーアラームと時限写真、写真番号、時間間隔を設定できる場合の自動写真のサポート、ビデオストリーミング:UVCを介したリアルタイムの放射分析赤外線ビデオストリーミング、セッティング:データ/時間、℃/K、言語(12、英語/ロシア語/ポーランド語/ドイツ語/フランス語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ハンガリー語/イタリア語/トルコ語/伝統的な中国語)、放射率補正:0.01から1.0まで可変(増分:0.01)、大気透過率の調整:物体距離設定(0.5~4m、ステップサイズ0.25m);周囲温度(調整可能、-10℃~+50℃、ステップサイズ1℃)、ファイル形式-サーマル:JPG、元の温度データ付き、ファイル形式-ビジュアル:JPG、温度データなし、非放射性赤外線ビデオ記録:H.264からメモリーカードへ、画像の命名:QRコードスキャンによる自動命名/テキスト入力/命名をサポート、音声注釈:音声録音(時間無制限)、画像保存(マイク内蔵)、テキスト注釈:利用可能、電源管理:自動シャットダウン(5分、10分、20分、オフ)測定範囲(℃)-20~550分解能NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)精度(℃)±2または±2%(読み取り値のいずれか大きい方)インターフェースUSB Type Cバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーピクセルピッチ(mm)0.012解像度1920×1080ピクセル、CMOS測定モード中央スポット(フルフレーム用)、ホットスポット、コールドスポット視野56°×42°焦点距離(mm)3.2充電時間(時間)約3フォーカスフォーカスフリーF値1.1保管温度(℃)-20~+60デジタルズーム2x、4xスクリーン3.5インチのタッチスクリーン、640x480作業温度範囲(℃)-10~+50バッテリー稼動時間約8時間の連続運転メモリーカード32GマイクロSDカードフレームレート25Hz
  • 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300 IRAY

    工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M300

    IRAY
    539,800税込593,780
    1台
    10日以内出荷
    384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。 クリアな熱画像と正確なデータを提供。 インテリジェント・タッチスクリーン マニュアルフォーカス・レンズ 可視光とのデュアルビジョン 内蔵分析機能 パワフルなパフォーマンス 384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。 3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。 マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。 ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。 1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。 頑丈で気を使わない 保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。 学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。 大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。 手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。 設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。
    仕様検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m寸法(mm)256 x 105 x 105質量(g)670測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読み取り値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃視野43.7° x 31.9°充電時間(時間)3画面サイズ3.5LCD(640x480)・タッチスクリーンフレームレート25 Hz動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)4ストレージSDカード(最大32GB)
  • トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)

    トップエンドガスケット

    ATHENA(アテナ)
    10,980税込12,078
    1セット
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
  • Valve Stem Seals Kit ATHENA(アテナ)

    Valve Stem Seals Kit

    ATHENA(アテナ)
    4,298税込4,728
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応