1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
フリーアングル・アジャスタとは、用途で組み替え・選べるユニットアーム自由な角度・方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム。特長:アームが回せる・伸ばせる・傾けれる強固な取付け両端固定自由な可動の片側固定。用途:試験、分析/計測・検査、イオナイザーなど各種機能機器取付け
質量(g)36
寸法ΦD1(h8):15
寸法T5
ΦD230
寸法B6
寸法L55
寸法I50
寸法M1/4-20UNC
1個
¥2,195
税込¥2,415
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
コネクタ形状USB-A
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
防水型のコネクタです。
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
名札ケースの紛失を防ぐフック式。
フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付
サイズ名刺
ケース寸法(mm)103×79
材質(ケース)再生樹脂シート
中紙サイズ(mm)90×55
材質(ひも)再生樹脂
ひも長(cm)90
グリーン購入法適合
ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付
ひも幅(cm)1
タイプ蛍光色
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
防水タイプです。
マシンフレキに使用します。
種類ストレート
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
タイプ蛍光色
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
名札ケースの紛失を防ぐフック式。
材質(ひも)再生樹脂
ひも長(cm)90
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)1
名札ケースの紛失を防ぐフック式。
フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付
サイズ名刺
ケース寸法(mm)103×79
材質(ケース)再生樹脂シート
中紙サイズ(mm)90×55
材質(ひも)再生樹脂
ひも長(cm)90
グリーン購入法適合
ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付
ひも幅(cm)1
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)
色ベージュ
小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。
顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。
テンプルは上下に調節が可能です。
柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
セット内容専用ポーチ
幅(mm)183
高さ(mm)58
質量(g)48
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2.2
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
適合管MF-16
ねじの呼びG1/2
適合ノック径(Φmm)22
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応したUSBメモリです。 。読み出し最大8GB・16GB:90MB/s、32GB・64GB・128GB:100MB/sの高速データ転送を実現します。 。キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。 。本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。 。アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。本製品にストラップは付属していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のみを使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。Macにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)約10
コネクタ形状USB-A
対応機種Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.7×20×10.5(コネクタ収納時)
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
電源供給方式USBバスパワー
セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がスリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン
色ベージュ
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン
色ベージュ
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。
フェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途床面のキズ、音防止に最適です。
形状丸
材質下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)
色ベージュ
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
音の原因となる引き摺り時に発生する振動を弾性体を内装した伸縮構造が吸収するので、引き摺り音が軽減します。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途音が気になる、セレモニーホール、会議室などに最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、底部:ポリエチレン
色ベージュ
寸法L(mm)15.5
寸法H(mm)10.5
寸法d(Φmm)2.2
小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
質量(g)27
規格JIS規格品(T8147)
レンズ厚さ(mm)2.2
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタン
色ベージュ
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
ソフティーは底面がフェルトなので、床面の保護・キズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途床面のキズ、音防止に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フェルト(ポリエステル)
色ベージュ
寸法d(Φmm)2.2
下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。硬い木製脚もOK!!。使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。交換パーツは従来品と同じものが使用できます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
色ベージュ
材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン
適合床材:カーペット、フローリング、Pタイル
下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。硬い木製脚もOK!!。使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。交換パーツは従来品と同じものが使用できます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
適合床材:フローリング Pタイル
材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン 底部・フェルト(ポリエステル)
色ベージュ
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状丸
材質ナイロン
色ベージュ
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。
適合管PF管16
ねじの呼びG1/2
適合ノック径(Φmm)27
色黒
種類ストレート
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。
スリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。
形状丸
材質ポリエチレン
色ベージュ
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。
下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。
形状丸
材質下部:ナイロン、底部:ウレタン
色ベージュ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ