光色ナチュラル色
種別27形
長さ(mm)245
質量(g)106
口金GY10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1855
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光色ナチュラル色
種別36WFPL形
形状シングル
口金GY10q-6
定格ランプ電力(W)36
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135
形状ツイン
質量(g)37
口金GX10q-1
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)9
色温度(K)5000
適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
電球の種類コンパクト蛍光灯
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL27/FHP23の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
種別FPL27形
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
口金GY10q-2/GY10q-4
色昼白色
光源色昼白色
消費電力(W)7.9
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-25~50
全光束(Lm)1100
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
照度(Lx)300(直下1m)
保証期間3年
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
種別FPL36形
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
口金GY10q-6/GY10q-9
色昼白色
光源色昼白色
消費電力(W)12.5
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-25~50
全光束(Lm)1700
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
照度(Lx)510(直下1m)
保証期間3年
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)180
形状シングル
質量(g)48
口金GX10q-2
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)790
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)15.5
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
光色昼白色
長さ(mm)114
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
バルブ径(Φmm)16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
光色電球色
種別13W形
形状ツイン蛍光灯
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード