3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 昼白色 使用温度範囲(℃)-25~50 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 保証期間3年 光源色昼白色 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED
エコ商品
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 光源色電球色相当 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管 動作回数6000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • fml36