3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED
エコ商品
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 光源色電球色相当 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 昼白色 使用温度範囲(℃)-25~50 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 保証期間3年 光源色昼白色 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)