カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(13)
  • 学童・教育用品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)

「fpor」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェイスペイントマーカー シヤチハタフェイスペイントマーカーシヤチハタ
109税込120
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様寸法(mm)Φ13.2×16.6×138.0RoHS指令(10物質対応)対応
新 楽々ポンプ専用Oリング Panaracer(パナレーサー)新 楽々ポンプ専用OリングPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
NEW楽々ポンプ/楽々ポンプ砲弾型タンク付専用O-リング
内径(Φmm)20.5
保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式 理研オプテック保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式理研オプテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
超弾性素材 TR-90 曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。 アイカップフロント枠 高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。 金属部品を不使用 プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。 曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156フレーム色オレンジ材質(フレーム)グリルアミド TR90RoHS指令(10物質対応)対応
デコライト 筆 シヤチハタデコライト 筆シヤチハタ
109税込120
1本
4日以内出荷
仕様寸法(mm)Φ13.2×16.6×138質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
プライウッドチェア パッド付 アール・エフ・ヤマカワプライウッドチェア パッド付アール・エフ・ヤマカワ
9,698税込10,668
1脚ほか
3日以内出荷
座面にパッドがついて座り心地ソフトなプライウッドチェア。どんな空間にもよく合うシンプルなプライウッドチェア。座面にパッドがついて座り心地もソフトです。4脚までスタッキングできます。屋内でご使用ください。完成品でお届けします
材質床設置面クッション材:PVC幅(mm)498質量(kg)約4高さ(mm)820奥行(mm)525耐荷重(kg)100キャスターなし張地布(ポリエステル)肘掛なし外寸(mm)W495×D495×H815(SH450)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×525×820座高(mm)463材質(脚)スチール材質(脚部)スチール(クロームメッキ仕上げ)材質(受座)合板(塗装仕上げ)、ウレタンフォーム材質(背)合板(塗装仕上げ)寸法SH(mm)463スタッキング脚の種類固定脚メモ台なし
パレットチェア アール・エフ・ヤマカワパレットチェアアール・エフ・ヤマカワ
13,880税込15,268
1台
3日以内出荷
シンプルで飽きのこないデザインの定番オフィスチェア。どんなデスクにも合わせやすいミニマルなデザイン、貼り地は背面まで同系色同素材のファブリックで統一感があり、発色のよいカラーでオフィスに鮮やかな彩りをプラスします。背もたれと座面にはウレタンフォームを使用し、ほどよい弾力で快適な座り心地、コンパクトながらもゆるやかなカーブで背中を優しく包み込みます。ガス圧式昇降とロッキング機能のみのシンプル設計でリーズナブル。座面下のロッキングハンドルで背の角度を、昇降レバーで座面高を調節できます。会議室や事務室などオフィスはもちろん自宅の学習デスクや書斎にも。
材質背・座:合板、ウレタンフォーム張地:布(ポリエステル)脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ナイロン質量(kg)9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×585×785~894(SH426~535)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×426背面(cm)W46.8×H37.4
ファブリックチェア オレンジ アール・エフ・ヤマカワファブリックチェア オレンジアール・エフ・ヤマカワ
13,980税込15,378
1脚
3日以内出荷
背と座面にウレタンクッションが入って座り心地のよいファブリックチェア。 明るいオレンジにホワイトの脚が爽やかな印象です。
材質背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC幅(mm)498質量(kg)約3高さ(mm)820奥行(mm)530キャスターなし肘掛なし座高(mm)460スタッキングメモ台なし色(座面)オレンジ色(背面)オレンジ
楽々ポンプ(プラ)後期型用Oリング Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプ(プラ)後期型用OリングPanaracer(パナレーサー)
67税込74
1個
8日以内出荷
楽々ポンプシリーズ専用(後期型用)O-リング
内径(Φmm)25.7
ファブリックチェア オレンジ 4脚セット アール・エフ・ヤマカワファブリックチェア オレンジ 4脚セットアール・エフ・ヤマカワ
49,980税込54,978
1セット(4脚)
3日以内出荷
背と座面にウレタンクッションが入って座り心地のよいファブリックチェア。 明るいオレンジにホワイトの脚が爽やかな印象です。
材質背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC幅(mm)498質量(kg)約3高さ(mm)820奥行(mm)530キャスターなし肘掛なし座高(mm)460スタッキングメモ台なし色(座面)オレンジ色(背面)オレンジ
ミニフロアポンプ 専用 Oリング Panaracer(パナレーサー)ミニフロアポンプ 専用 OリングPanaracer(パナレーサー)
53税込58
1個
8日以内出荷
ミニフロアポンプ専用O-リング
内径(Φmm)20
ゲーミングマウス 有線 USB 5ボタン 光学式 6200dpi 高耐久 FPS PS5 eスポーツ エレコムゲーミングマウス 有線 USB 5ボタン 光学式 6200dpi 高耐久 FPS PS5 eスポーツエレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
これからesportsを楽しみたい人に最適! シューティング系ゲーム(FPS)での使用に適した、超高耐久スイッチを採用の5ボタン搭載ゲーミングマウス。
コネクタ形状USB(A)オスサイズLL質量(g)約143.0(ケーブル含む)、約106.5(ケーブル含まず)定格電圧(V)5ケーブル長(m)約2.0LED色不可視光(赤外線)ホイール数1個読取方式光学センサー方式
USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター j5 createUSB-C 7in1 スリムマルチポートアダプターj5 create
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。 【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。 【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません 【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。 【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。 【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約51ケーブル長(m)0.15対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad proコネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11最大解像度最大4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(mm)約150ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー
100FX SFP on GE SFP ports for DSBU switches Cisco(シスコ)100FX SFP on GE SFP ports for DSBU switchesCisco(シスコ)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
【ケーブル同梱】Catalyst 1300 8-port 2.5GE、16-port GE、PoE、4x10G SFP Cisco(シスコ)【ケーブル同梱】Catalyst 1300 8-port 2.5GE、16-port GE、PoE、4x10G SFPCisco(シスコ)
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
ポート数8
HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+TP-LINK
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
10Gの超高速アップリンク:10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビット速度:ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)。集中型クラウド管理。インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング。ACL。ポートセキュリティ。DoS防御。ストームコントロール。DHCPスヌーピング 802.1X Radius認証等に対応。音声。ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)SNMP RMON。デュアルイメージによる強力な管理機能
JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
【英語パッケージx】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能-静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TP-LINKSafeStream Gigabit Multi-WAN VPN RouterTP-LINK
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ】OmadaSDN対応、1 Fixed Gigabit SFP WAN Port、1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port、2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports、2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports、IPsec/PPTP/L2TP を含む複数の VPN プロトコルに対応しており、VPN をより柔軟に設定可能
10-Port GbE Desktop Switch(8x PoE+/1xCombo SFP/RJ45) TP-LINK10-Port GbE Desktop Switch(8x PoE+/1xCombo SFP/RJ45)TP-LINK
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ】8ポート10/100/1000Mbps RJ45 ポート。1ポートCombo(SFP/RJ45)。8個のPoE+ 対応ポートを搭載。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。金属筐体
JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots TP-LINKJetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP SlotsTP-LINK
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ】24ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スマードスイッチ 金属筐体
JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+TP-LINK
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/DグレーBenQ(ベンキュー)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)。プリセットされた3種のFPSモード搭載。XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●モニタ形状:平面●高さ調整:あり:155mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●環境自己主張マーク:なし●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ダークグレー●PCグリーンラベル:適合●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:TN●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●リフレッシュレート:280Hzサイズ24.1型ピッチ0.279消費電力(W)65未満電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1輝度320cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED待機時消費電力(W)0.5未満USBMini USB(S.Switch用) x 1
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFPTP-LINK
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。
材質金属ポート数52電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
Stainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ マフラー 27323 Vance&HinesStainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ マフラー 27323Vance&Hines
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:27323。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。販売備考:旧品番27623のキャタライザー仕様。適合注意!FAT BOY, BREAKOUT, HERITAGE CLASSIC, SPORT GLIDE, Low Rider STへの装着不可。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレススチール。仕上げ(表面処理):ステンレスポリッシュ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア材質ステンレススチールシルバータイプフルエキゾースト表面仕上げステンレスポリッシュ
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
15,980税込17,578
1個
欠品中
KOORUI G2511Pは24.5インチ IPS 200Hz FHDゲーミングモニターです。 200Hzの高リフレッシュレートと1ms(GTG)応答速度により、動きの速いシーンでも残像を抑え、滑らかな映像表示を実現しました。 180Hzモニターよりも快適な視覚体験を提供します。 アスペクト比16:9のFHD(1920×1080)高解像度画面により映像体験が満喫、ゲームから日常使用まで幅広く活躍する24.5インチゲーミングモニターです。 Adaptive Sync対応により、映像のフレームと同期し、画面のズレやカクつきを軽減します。 フリッカーフリー技術も搭載し、長時間のゲームプレイや作業でも目への負担を抑え、快適な使用感をサポートします。 モニターの裏面にJoystickボタンが付き、応答速度など様々な機能が便利に設定できます。 178°の広視野角を持つFast IPSパネルを採用し、90%DCI-P3・100%sRGBの広色域に対応、忠実な色を再現します。 300cd/m?の輝度と約1677万色(8bit)表示に対応し、1000:1のコントラスト比で画面の隅々まで繊細で鮮やかな映像を再現します。 DisplayHDR400対応により、明部も暗部もくっきり表現し、臨場感のある映像体験を実現します。 スリムベゼルデザインを採用し、FPS/RPG/RCGなど用途別ゲームモードを搭載します。 HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、ヘッドホンジャック×1を搭載し、PCやPS5ゲーム機などさまざまな機器に対応します。 75×75mm VESAマウント対応で、モニターアーム設置も可能です。
付属品HDMI2.0質量(kg)2.69サイズ24.5インチ表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1最大解像度FHD(1920×1080)電源(V)/電流(A)12/3モードODアクセラレーテッド Free-sync G-sync MPRT HDR400バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約560×331.4×58.4(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大200Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2(最大1080p/200Hz対応)、DisplayPort 1.4×1(最大1080p/200Hz対応)、オーディオ出力(Audio Out/3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)× 1パネル駆動方式Fast IPS応答時間(ms)1HDR対応HDR400対応
Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
183,900税込202,290
1個
5日以内出荷
Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE。
WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb SFP Fiber Module WatchGuardWatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb SFP Fiber ModuleWatchGuard
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb SFP Fiber Module。
WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module WatchGuardWatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ ModuleWatchGuard
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module。
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1個
5日以内出荷
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1個
5日以内出荷
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
WatchGuard Firebox M 4 Port 10Gb SFP+ Fiber Module WatchGuardWatchGuard Firebox M 4 Port 10Gb SFP+ Fiber ModuleWatchGuard
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M 4 Port 10Gb SFP+ Fiber Module。
WatchGuard Firebox M 2 Port 40Gb QSFP+ Fiber Module WatchGuardWatchGuard Firebox M 2 Port 40Gb QSFP+ Fiber ModuleWatchGuard
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
パーツオプション.WatchGuard Firebox M 2 Port 40Gb QSFP+ Fiber Module。
HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU BundleHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,998,000税込2,197,800
1個
5日以内出荷
Aruba NetEditは、Aruba CX Mobile Appを使用して自動化、構成と検証、ワンタッチでの展開をサポートします。
Aruba 4100i 24-port 1GbE(20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)4-port SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 4100i 24-port 1GbE(20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)4-port SFP+ SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,898,000税込2,087,800
1個
5日以内出荷
過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。
ポート数24
Aruba 4100i 12-port 1GbE(8-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)2-port SFP+ DIN Mount Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 4100i 12-port 1GbE(8-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE)2-port SFP+ DIN Mount SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
989,800税込1,088,780
1個
5日以内出荷
過酷な環境でIoT、アクセスポイントやユーザーデバイスを接続するのに理想的な高耐久性イーサネットスイッチです。
ポート数12
HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1個
欠品中
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
100,900税込110,990
1個
5日以内出荷
イーサーネットアダプタ。
HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
MMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver。
Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
183,900税込202,290
1個
5日以内出荷
PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。
HPE FlexNetwork 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5520 24G PoE+ 4SFP+ HI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
929,800税込1,022,780
1個
欠品中
データセンター、大規模キャンパスのエッジレイヤーでのマルチサービスサポート機能により、優れたパフォーマンス、高可用性、セキュリティ、および管理性を提供します。