カテゴリ
- 制御機器(126)
- パソコン/周辺機器(23)
- 科学研究・開発用品(19)
- 事務用品(19)
- 卓上消耗品(17)
- 電気材料(16)
- オフィス家具(14)
- 空調・照明・電設資材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自転車部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- バイク純正部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(114)
- TERADA(寺田電機製作所)(14)
- リスパック(11)
- StarTech.com(10)
- シロクマ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(8)
- 岩崎電気(7)
- パイロット(7)
- アズワン(6)
- アール・エフ・ヤマカワ(6)
- ビーエム機器(6)
- ジャストコーポレーション(6)
- ホンダ(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- 日本フォームサービス(5)
- CQ出版(5)
- YELLOTOOLS(5)
- SMC(4)
- ナカバヤシ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fpp」の検索結果

フィルターカートリッジ FPPシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
鉄 タッピンネジナベPタイト(十字穴付) / FPP-0000ERoHS2対応品
廣杉計器¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷材質鉄表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
楽々ポンプ
Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
フリクションボール3 スリム
パイロット(9件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.38全長(mm)145タイプ超極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
クラフィットマスク EFP-P (3層/プリーツ/オーバーヘッド/CR用)
クラレ¥1,598税込¥1,7581袋(50枚)当日出荷呼吸が楽なエコノミータイプ。表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。用途使い捨て簡易マスク。クリーンエリア・クリーンルーム用。仕様クリーンルーム用種別簡易マスク形状プリーツ色白サイズフリーサイズ入数(枚)50フィルターエコノミータイプひもタイプ耳掛け
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761816-160622-02.jpg)
オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
ポイントプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249税込¥2741個当日出荷スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。材質(本体)SUS304色(本体)BK
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止)
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適!!テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ材質PP(CPP)
PP製フラットファイル A4S C
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10冊)当日出荷から4日以内出荷表紙半透明タイプ。PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。サイズA4・S型タイプタテ型材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
しおりフィルムフセン
ナカバヤシ¥399税込¥4391個4日以内出荷書籍に挟まれているスリップをモチーフにしたPETフィルムの付箋です。手帳や本などに挟んでしおりとして使用しながら必要な時にさっと使えます。下地が見える半透明なので資料やノートの使用にピッタリ。PET素材なので丈夫である程度繰り返し使えます。材質PP/PET形状正方形・長方形・短冊形タイプOP袋入本体質量(g)11寸法(縦×横)(mm)台紙:168×44寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:137×42×2製品質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント(R)(PPタイプ)
ホッティーポリマー¥7,998税込¥8,7981箱(1巻×500g)当日出荷「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PP色ナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応アズワン品番64-9599-27
ゲルインキボールペン ジュース パステルカラー
パイロット(2件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷から5日以内出荷勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式全長(mm)143シリーズジュース最大径(Φmm)10.3先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料ゲルインキ(パステルカラー)入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯
パイロット¥179税込¥1971本当日出荷から3日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。幅(mm)筆記:1種類水性顔料インキ方式キャップ式
ポールパーティション オプション案内板
アール・エフ・ヤマカワ¥3,198税込¥3,5181台3日以内出荷別売のポールパーティションに取り付けてお使いいただけるポールパーティション専用案内板。A5サイズの用紙を挟んでお使いいただけます。案内用紙は付属しておりません。*差し込み式のため、RFPP-シリーズ専用です。材質パネル:アクリルベース:合成樹脂質量(kg)0.3色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×29×294
PP手提げ袋 A4(W225×H365mm)
ジャストコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1箱(100枚)当日出荷展示会や挨拶周りに大活躍!チラシやノベルティを入れて販促効果アップのOPP手提げ袋幅(mm)225高さ(mm)365材質PP(CPP)サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)225×365
難燃ポリエチレンフィルム
旭産業(エアーゲージ)¥78,980税込¥86,8781セット(2本)5日以内出荷トラスコ品番855-2178材質シート本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)1800厚さ(mm)0.1質量(kg)8.5色透明長さ(m)50
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ適合タイヤバルブ英・米・仏付属品英式バルブクリップ材質樹脂色黒ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)1280全縮(mm)810付属品ケース適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応材質アルミ質量(kg)1.6スライド幅(mm)150マイゾックスコード217198
水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯
パイロット¥229税込¥2521本当日出荷から3日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。幅(mm)筆記:0.7種類水性顔料インキ方式キャップ式
ポールパーティション Aタイプ
アール・エフ・ヤマカワ¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ベルトの最大長さは約2mですが、転倒防止のため連結の際はベルトの長さを1.6m以内でご使用ください。4方向に連結が可能です。ベルト長さ(m)2.1材質本体:スチール(ヘアライン仕上げ) ベルト:綿、ポリエステル外寸(mm)360×360×900色(本体)シルバー
プラスチック秤量皿ロート ノーマルタイプ DPWF-PPシリーズ
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(50個)ほか当日出荷から10日以内出荷秤量皿とロートの2つの機能があります。仕様ノーマル材質PP
ポールパーティション Aタイプ
アール・エフ・ヤマカワ¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷人が大勢集まる場所で活躍するポールパーテーション。オフィス、ホテル、銀行、空港、映画館、コンサート会場や店舗でのお客様誘導、進入制限、行列の整理等に。 使い方はベルトを留め具に引っ掛けて連結するだけ。4方向に連結できます。最大長さは2.1mですが、安定性の観点から1.8m以内でご使用ください。1本単位での販売です。ご使用には2本以上~複数本のご購入が必要です。屋内でご利用ください。ベルト色ブラック材質ポール:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)ヘッド:合成樹脂ベルト:ポリエステルベース:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)、スチール床設置面クッション材:フェルト質量(kg)7.4色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×357×904色(本体)シルバー
レバーロックカプラ LA型 プラグ
日東工器¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)
ジャストコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋サイズA4入数(枚)100テープ部分(mm)30
フリクションボール3スリム 038 パック入
パイロット¥539税込¥5931本当日出荷「フ リクションボール3 スリム」は、1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。方式スライドレバー式インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.38
清涼ファン風雅パッド ケーブル
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー用途風雅パッド用ケーブルセット内容ケーブル質量(g)33
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100
ホッティーポリマー¥4,898~税込¥5,388~1個(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16















![オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761816-160622-02.jpg)