カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,711)
- パソコン/周辺機器(209)
- 制御機器(132)
- オフィス家具(52)
- 縫製用品(33)
- 切削工具(32)
- メカニカル部品(26)
- 機構部品(18)
- 溶接用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 自動車補修部品(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 電気材料(9)
- 測定用品(9)
- 作業工具(9)
- 農業機械(8)
- トラック純正部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 医療(5)
- 農業・園芸資材(5)
- バイク純正部品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 空圧工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,681)
- BELKIN(ベルキン)(109)
- メディアカバーマーケット(62)
- onsemi(44)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- omron(オムロン)(41)
- JUKI(33)
- デジサートジャパン(22)
- LINKMAN(20)
- イスカル(19)
- Qfield(18)
- パナソニックコネクト(16)
- PISCO(ピスコ)(15)
- NACHI(不二越)(11)
- GAONA(ガオナ)(11)
- Festo(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- 日野自動車(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fq」の検索結果

FQ型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
FQ型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋内)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQ取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)相三相
畜圧式噴霧器 3615FQ INOX PLUS
MESTO¥69,980税込¥76,9781台当日出荷トラスコ品番828-0680材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)255質量(kg)6.7高さ(mm)677タイプホイール付タイプ種類蓄圧式奥行(mm)277タンク容量(L)10ホース長さ(m)2.5ノズル長(mm)1100ノズル一頭口主な用途ガーデニング
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
スマートカメラ FQ2シリーズ
omron(オムロン)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から63日以内出荷コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。 画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意。種類センサ
FQ2ポール
末松電子製作所¥19,980税込¥21,9781箱(50本)5日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単にできるガイシ付ボール直径(Φmm)14長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5mアズワン品番65-7362-22
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010~)
SMC(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CR
オムロンヘルスケア¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD002●ケーブル長:2mアズワン品番65-7273-93
接続ケーブル I/Oケーブル Fq-CR
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD005●ケーブル長:5m●コード番号:215-7840アズワン品番65-7274-63
取り付け用ハードウェア 接続ケーブル FQ2-CLR
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、視覚センサの柔軟性と機能性を兼ね備えています。検査領域をティーチ可能なため、簡単かつ柔軟にセットアップすることができます。色の処理や評価は、FQ2-CLRで直接行うことができます。あるいは、他の機器がイーサネット経由でRGB値を利用することもできます。検査領域をティーチ可能 単色検出モデルと、最大32色の検出機能及び画像処理機能を備えたモデルを用意 イーサネット経由でRGB値を出力可能仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:3m●コード番号:146-6113アズワン品番65-7362-01
接続ケーブル Cable FQ2-CLRカラーセンサ
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FQ2-CLRカラーセンサ●ケーブル長:3m●コード番号:146-6115アズワン品番65-7362-02
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ160
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FQ160
SMC¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FQ1~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FQ125
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...