エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140 - SMC
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375987CDS1FQ140-100100
55,390
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375996CDS1FQ140-107107
57,750
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376005CDS1FQ140-107AJ107
62,810
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376014CDS1FQ140-150150
57,750
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53376023CDS1FQ140-150AJ150
62,810
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376032CDS1FQ140-200-M9BW200
73,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376041CDS1FQ140-250A250
62,480
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376057CDS1FQ140-250A-M9BL250
76,450
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376066CDS1FQ140-455455
74,310
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376075CDS1FQ140-50-A5450
70,350
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376084CDS1FQ140-50-M9BW50
69,250
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376093CDS1FQ140-50-M9BWS50
60,720
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376102CDS1FQ140-7070
55,390
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376111CDS1FQ140-70A70
55,390
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする