曜日別特売

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375682CDS1FQ125-1010
49,610
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375691CDS1FQ125-100A-M9BW3100
65,180
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375707CDS1FQ125-100H-A54Z100
61,490
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375716CDS1FQ125-100R100
49,610
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375725CDS1FQ125-100R-Y59BL100
59,950
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375734CDS1FQ125-100R-Y59BL3100
66,660
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375743CDS1FQ125-100-Z73LS100
52,140
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375752CDS1FQ125-125A-A93L3125
64,190
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375761CDS1FQ125-150A150
51,760
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375777CDS1FQ125-150A-M9BWL150
61,770
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375786CDS1FQ125-150-M9BA150
62,760
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375795CDS1FQ125-150-M9BA3150
69,800
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375804CDS1FQ125-190-M9BLS190
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375813CDS1FQ125-200-A54200
64,350
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375822CDS1FQ125-200-A93S200
55,660
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375831CDS1FQ125-200A-M9BWL200
63,910
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375847CDS1FQ125-200A-M9BWL3200
70,460
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375856CDS1FQ125-200-M9BW200
63,250
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375865CDS1FQ125-200-M9BW3200
69,470
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375874CDS1FQ125-250A-Y59BL250
66,390
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375883CDS1FQ125-250H-Y7BW3250
74,910
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375892CDS1FQ125-300-A93S300
59,950
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375901CDS1FQ125-30A-A5430
60,060
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375917CDS1FQ125-40A-A5440
60,060
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375926CDS1FQ125-50A-Y59A50
59,400
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375935CDS1FQ125-50R-Y7BW50
61,160
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375944CDS1FQ125-700A-Z73Z700
84,150
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375953CDS1FQ125-750-A93S750
81,400
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53375962CDS1FQ125-75H-Z7375
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53375971CDS1FQ125-75-M9BW75
58,960
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする