曜日別特売

フットレスト 3WAY

フットレスト 3WAY - サンワダイレクトフットレスト 3WAY - サンワダイレクトフットレスト 3WAY - サンワダイレクトフットレスト 3WAY - サンワダイレクトフットレスト 3WAY - サンワダイレクトフットレスト 3WAY - サンワダイレクトフットレスト 3WAY - サンワダイレクトフットレスト 3WAY - サンワダイレクト

足を快適にサポートするフットレストです。
3パターンの脚の休息が可能。
脚を載せやすい丸型デザインの足置部
足置部は回転してベストの位置に調整が可能。
フットレスト部は日本製ギアで14段階で高さ、角度の変更が可能です。
汚れや、濡れてもさっと拭き取れるPUレザー張り。
折り畳んでコンパクトに収納できます。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
420mmの幅広タイプ。
組立は3Stepで簡単。

材質
合成皮革(台座部)、スチール(フレーム部)
質量(kg)
約3.9
色
ブラック
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44.5×38×16.5~42、折りたたみ時/約44.5×38×16.5~42
総耐荷重(kg)
約30
組立人数
1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116105100-FR038BK
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする