カテゴリ
- 学童・教育用品(205)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- 制御機器(65)
- バイク純正部品(53)
- 自動車純正部品(25)
- 切削工具(23)
- 農業機械(14)
- 機構部品(13)
- バイク部品(11)
- オフィス家具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 測定用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 自動車補修部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 溶接用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 救急・衛生(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(23)
- NAKATAKI(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NTB(5)
- NTKカッティングツールズ(5)
- OSG(オーエスジー)(9)
- SMC(66)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TOKIO(藤沢工業)(6)
- YAGEO(23)
- イマダ(14)
- コガネイ(4)
- ダイケン(5)
- ホンダ(54)
- 三菱(11)
- 三菱電機(9)
- 不二ラテックス(8)
- 富士電機(22)
- 近藤製作所(204)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fr-n」の検索結果

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ぺんてる筆用カートリッジ うす墨
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷袋入り。成分水性染料(インキ)適合うす墨XFL3L材質PE質量(g)10外径×全長(mm)Φ13×123インク色うす墨商品タイプカートリッジ繰り返し・詰め替え対応
フリンジコットンブレンドリボン
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(1巻)当日出荷から6日以内出荷コットンの風合いがオシャレなフリンジコットンリボンです。少し太めの30mm幅とフリンジがギフトにほど良い可愛さを添えてくれます。ドライフラワーや生花のブーケやカゴアレンジメントなど、ナチュラルテイストのギフトラッピングにおすすめ。豊富なカラー展開で使いやすいコットンリボンです。材質ポリエステル綿幅(mm)30長さ(m)15
ハイグリッドフェンスUF8型 コーナー継手
TOEX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。セット内容コーナ継手2個、ボルト、ナット、平座金材質スチール
カラ-チェック洗浄液 FR-NE5
タセト¥4,898税込¥5,3881本当日出荷不燃性タイプの洗浄液/除去液です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。トラスコ品番346-9294色透明容量(mL)295種類液:洗浄エネルギー消費効率(Lm/W)消防法:非該当危険物の類別非危険物
4面フリッパー
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。材質PP寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
小形フィルタレギュレータ
コガネイ¥4,198税込¥4,6181個欠品中フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。仕様0.7MPaリリーフ質量(kg)0.042材質(本体)樹脂取付方式取付オプションなし使用温度範囲(℃)5~50全高(mm)72最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ナイロン材質(Oリング)合成ゴム材質(ボンネット)樹脂設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7給油不可ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき)設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なし排気機構リリーフタイプ材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ
富士電機¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
...