カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- MAZDA(マツダ)(23)
- NAKATAKI(6)
- NTB(5)
- NTKカッティングツールズ(5)
- OSG(オーエスジー)(9)
- SMC(66)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TOKIO(藤沢工業)(6)
- YAGEO(23)
- イマダ(14)
- コガネイ(4)
- ダイケン(5)
- ホンダ(54)
- 三菱(11)
- 三菱電機(9)
- 不二ラテックス(8)
- 富士電機(22)
- 近藤製作所(204)
- ブランドをもっと見る
「fr-n」の検索結果

ローラガイドセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980~税込¥36,278~1個18日以内出荷・ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
ローラガイドセット ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥103,980~税込¥114,378~1個18日以内出荷・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。用途・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法L2(mm)158ローラー数5
ローラガイドセット ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥41,980~税込¥46,178~1個18日以内出荷・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
カムローラキャリッジ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980~税込¥36,278~1個18日以内出荷・ステンレス製のカムローラキャリッジ。水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・キャリッジ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。・中央には偏心ローラ「TSPCS-E」を配置。ローラーガイドレールとのクリアランス調整が可能です。・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など
カムローラ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個18日以内出荷・ステンレス製のカムローラーです。・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など
カムローラ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,398税込¥12,5381個18日以内出荷・ステンレス製のカムローラーです。・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。用途・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など形状B:通常ローラ(通し穴)質量(g)50寸法L(mm)4.3寸法H(mm)45寸法d(mm)10寸法L1(mm)6.8寸法r(mm)7寸法D(mm)35.1寸法D1(mm)12寸法L2(mm)max:1寸法W(mm)11寸法Lf(mm)12寸法W1(mm)15.5寸法x(mm)0.8耐荷重(N)FA:500、FR:1980寸法sw(mm)15