タセト
カラ-チェック洗浄液 FR-NE5
不燃性タイプの洗浄液/除去液です。
火災、爆発の危険性のある場所で使用します。
溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。
トラスコ品番
346-9294
色
透明
容量(mL)
295
種類
液:洗浄
エネルギー消費効率(Lm/W)
消防法:非該当
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607966
FRNE5
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください