カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(18)
  • 農業機械(10)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「fr-q」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバーカー NEXT LIPATシルバーカー NEXTLIPAT
37,980税込37,980非課税商品
1台
8日以内出荷
使いやすさを追求したオールインワン型のアルミ製折り畳み式シルバーカー※オールインワンとは、腰掛、ステッキホルダ、多目的利用バッグなどシルバーカー利用者にとって必要なものが搭載されていること。・外出をより快適で魅力的なものにする洗練された北欧風デザインが特長・アルミ製で丈夫かつ軽量であり、座面幅37cmで快適な座り心地を提供・左右折り・縦折りの2段階折畳機能搭載で置き場所を取りません、幅はわずか25.5cm・多目的利用バッグとステッキホルダーが標準装備され、ノーパンクタイヤを採用・CE/FDA認証・セット内容:シルバーカー本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダ、取扱説明書兼製品保証書
セット内容本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダー、取扱説明書兼製品保証書材質フレーム:アルミニウム合金質量(kg)7.45車輪径(Φmm)200耐荷重(kg)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】60×70×73~86【折畳時】25.5×70×86【座面】37×22×45
Vishay コンデンサキット セラミック VISHAYVishay コンデンサキット セラミックVISHAY
12,980税込14,278
1キット
5日以内出荷
キット内容物 = セラミック個数 = 15実装タイプ = 表面実装誘電体材料 = セラミック最大静電容量 = 82pF電圧範囲 = 25 → 200V最低電圧 = 25V最大電圧 = 200V静電容量範囲 = 1 pF → 82pF最小静電容量 = 1pF高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサキット セラミック VISHAYVishay コンデンサキット セラミックVISHAY
14,980税込16,478
1キット
5日以内出荷
キット内容物 = セラミック個数 = 15実装タイプ = 表面実装誘電体材料 = セラミック最大静電容量 = 47pF電圧範囲 = 250V最大電圧 = 250V静電容量範囲 = 2 pF → 47pF最小静電容量 = 2pF高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーチェック洗浄液 FR-Q 18L タセトカラーチェック洗浄液 FR-Q 18Lタセト
20,980税込23,078
1缶
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
トラスコ品番338-5323透明容量(mL)18000種類液:洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
カラーチェック洗浄液 FR-Q 4L タセトカラーチェック洗浄液 FR-Q 4Lタセト
5,298税込5,828
1缶
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。トラスコ品番253-1855透明容量(mL)4000種類液:洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
エアレギュレータ MSシリーズ M5 310L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ M5 310L/minFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M- Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086645 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0047アズワン品番65-8000-29
エアレギュレータ MSシリーズ 310L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ 310L/minFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタ処理するために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のフィルタレギュレータの部品番号 - 8086644 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0046アズワン品番65-7985-52
コンデンサキット セラミックチップコンデンサ VISHAYコンデンサキット セラミックチップコンデンサVISHAY
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Vishay 表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi ( 802.11 )及び WiMAX ( 802.16 )、VolP ネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRI コイル及びジェネレータ、RF 機器、レーザー、CATV、UHF / マイクロ波 RF パワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ
コンデンサキット セラミックチップコンデンサ VISHAYコンデンサキット セラミックチップコンデンサVISHAY
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Vishay表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi(802.11)及びWiMAX(802.16)、VolPネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRIコイル及びジェネレータ、RF機器、レーザー、CATV、UHF/マイクロ波RFパワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ、発振器インピーダンス整合ネットワーク設計、材料、厳密なプロセス制御の組み合わせにより、非常に高い現場での信頼性を実現しています。非常に安定した誘電体材質信頼性の高い貴金属電極(NME)システムRoHS(2022年10月現在)及びGreen準拠ハロゲンフリー、鉛フリー
仕様●キット内容物:セラミックチップコンデンサ●個数:15●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:0.22μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-7029-29
フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型LAMP(スガツネ工業)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート仕様確度保持機能装置90°保持
ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップTOEX(LIXIL)
329税込362
1セット
当日出荷
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容小口キャップ18個材質樹脂
VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付 SMCVV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FR2-01F-BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 SMCVV5FR2-01F-BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
VV5FR2-01C-BASE - プラグイン: マルチコネクタ付 SMCVV5FR2-01C-BASE - プラグイン: マルチコネクタ付SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rcシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
フューエルチューブ 三菱フューエルチューブ三菱
289税込318
1個
5日以内出荷
GB220LE-128用の交換部品です。
Vishay コンデンサキット VISHAYVishay コンデンサキットVISHAY
13,980税込15,378
1セット(1個)
7日以内出荷
取付方式表面実装セット数15
(MC995)PANEL ASSY,FR DOOR TA DOM Q RH 三菱ふそう(MC995)PANEL ASSY,FR DOOR TA DOM Q RH三菱ふそう
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
(MC577)PIPE,AIR 10 Q.R/V-FR/CHB 三菱ふそう(MC577)PIPE,AIR 10 Q.R/V-FR/CHB三菱ふそう
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
PFR-QD ラッチ受け LR共通 LILIEL(リリエル)PFR-QD ラッチ受け LR共通LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
引き出しの側板外側に固定します。
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体LILIEL(リリエル)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
VJ0603HIFRQ1KIT VISHAYVJ0603HIFRQ1KITVISHAY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VJ0402HIFRQ1KIT VISHAYVJ0402HIFRQ1KITVISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VV5FR4) SMCV Series(VV5FR4)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
V Series(VV5FR3) SMCV Series(VV5FR3)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
V Series(VV5FR2) SMCV Series(VV5FR2)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
サブプレート SMCサブプレートSMC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パイロット方式外部パイロット
サブプレート SMCサブプレートSMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
サブプレート SMCサブプレートSMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
パイロット方式外部パイロット
サブプレート SMCサブプレートSMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
サブプレート SMCサブプレートSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
パイロット方式外部パイロット
サブプレート SMCサブプレートSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
V Series(VCS31) SMCV Series(VCS31)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
V Series(VCS21) SMCV Series(VCS21)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷