カテゴリ
- バイク純正部品(96)
- 制御機器(40)
- 農業機械(39)
- 自動車純正部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(94)
- 三菱(39)
- ミツビシ(19)
- 千代田通商(12)
- トヨタ(10)
- サンハヤト(8)
- KITO(キトー)(6)
- タカチ電機工業(6)
- YAGEO(5)
- SMC(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- クガデン(久我山電子)(3)
- CIF(3)
- LINKMAN(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- onsemi(3)
- FITOK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
「fr04」の検索結果

液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ寸法(mm)185×93取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ寸法(mm)185×93サイズ7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
カオラテゲル
AUG¥789税込¥8681個4日以内出荷カオラテ史上最高級の香料を贅沢に使用。ドリンクホルダーに収まるサイズです。用途車の芳香剤幅(mm)72色BK取付ドリンクホルダー高さ(mm)93奥行(mm)72内容量(mL)140香りアンブレットムスク
Bourns リセッタブルヒューズ 800mA 60V 0.4A
BOURNS¥629税込¥6921袋(10個)翌々日出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 800mA動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A長さ = 7.4mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.52Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.55W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板
共立電子産業¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から12日以内出荷片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。種類片面材質ガラスエポキシ(FR-4)
両丸キー(フリーレングス)S50C/4
セイキ製作所¥413税込¥4541個9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。幅b(mm)4高さh(mm)4公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)10~12高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.16~0.25
SMDレジスタ 47mΩ 1020 2W 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6942-89
SMDレジスタ 47mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:47mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6938-55