カテゴリ
- バイク純正部品(33)
- 自動車純正部品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- Baumer(2)
- CKD(1)
- HAKKO(白光)(3)
- JAPPY(1)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NAKATAKI(10)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- セキスイ(1)
- ダイワアドテック(1)
- トヨタ(3)
- ニッサン(7)
- ホンダ(32)
- ヤマト産業(2)
- ワゴジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(70件のレビュー)¥939税込¥1,0331箱(10個)当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759税込¥8351箱(10個)当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
SDP-10 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。色ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
エコポリダスター #35 DSシリーズ
セキスイ¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から6日以内出荷エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク認定(06128086号)、グリーン購入法適合品です。
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
ラシッサ Sフロア耐水ペット
TOSTEM(LIXIL)¥9,882~税込¥10,870~1ケース(6枚)当日出荷から7日以内出荷洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材環境配慮型合板表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
(73852)モールデイング アッセンブリー,ルーフ サイド RH
ニッサン¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
ニューカラーボード 蛍光レッド 5mm厚 B2判 素板 BP-5CB-B2-FR バラ売り
トレード¥1,798税込¥1,9781枚9日以内出荷軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。仕様●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-5400アズワン品番67-8883-31
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら