カテゴリ
- バイク純正部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fr651」の検索結果

カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
リミットスイッチ”FRシリーズ”
Pizzato¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6510
SMC¥51,980税込¥57,1781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(10) 1ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc使用流体空気シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6511)
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ