VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6510)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6510) - SMC
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全12種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43494027VFR6510-4EZ(-) Rc(-) サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494036VFR6510-PDZ--
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494045VFR6510-4DZ(-) Rc(-) サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494054VFR6510-5DZ-Q(-) Rc(-) サブプレートなし
54,510
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494063VFR6510-5D-10F(F) G(10) 1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494072VFR6510-5DZ-06F(F) G(06) 3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494088VFR6510-5DZ-10F(F) G(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494097VFR6510-3EZ-10(-) Rc(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494106VFR6510-3DZ-10(-) Rc(10) 1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494115VFR6510-PDZ-06(-) Rc(06) 3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494124VFR6510-5DZ-06-Q(-) Rc(06) 3/4
58,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43494133VFR6510-5DZ-10-Q(-) Rc(10) 1
58,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする