曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全36種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
36種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56967732VFR6500-1FZ-10AC100(50/60Hz)Rc1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967741VFR6500-2FZ-06AC200(50/60Hz)Rc3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967757VFR6500-4FZ-06AC220(50/60Hz)Rc3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967766VFR6500-5F-10DC24Rc1
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967775VFR6500-5FZ-06DC24Rc3/4
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967784VFR6500-5FZ-10DC24Rc1
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967793VFR6501-5FZ-06DC24Rc3/4
54,070
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967802VFR6510-1DAC100(50/60Hz)サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967811VFR6510-1D-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967827VFR6510-1DZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967836VFR6510-1DZ-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967845VFR6510-1DZ-10AC100(50/60Hz)Rc1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967854VFR6510-1E-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967863VFR6510-1EZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967872VFR6510-2DAC200(50/60Hz)サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967881VFR6510-2D-06AC200(50/60Hz)Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967897VFR6510-2D-10AC200(50/60Hz)Rc1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967906VFR6510-2DZAC200(50/60Hz)サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967915VFR6510-2DZ-06AC200(50/60Hz)Rc3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967924VFR6510-2DZ-10AC200(50/60Hz)Rc1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967933VFR6510-2E-06AC200(50/60Hz)Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967942VFR6510-3DZ-06AC110~120(50/60Hz)Rc3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967951VFR6510-3EAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967967VFR6510-4DZ-10AC220(50/60Hz)Rc1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967976VFR6510-4EZ-10AC220(50/60Hz)Rc1
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967985VFR6510-5DDC24サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56967994VFR6510-5D-06DC24Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56968003VFR6510-5D-10DC24Rc1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56968012VFR6510-5DZDC24サブプレートなし
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56968021VFR6510-5DZ-06DC24Rc3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56968037VFR6510-5DZ-10DC24Rc1
58,410
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56968046VFR6510-5EDC24サブプレートなし
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56968055VFR6510-5E-06DC24Rc3/4
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56968064VFR6510-5E-10DC24Rc1
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56968073VFR6510-5EZ-06DC24Rc3/4
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56968082VFR6511-1D-06AC100(50/60Hz)Rc3/4
58,690
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする