カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(4)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「frame001」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(51111)RAIL, FR FRAME, NO.1 トヨタ(51111)RAIL, FR FRAME, NO.1トヨタ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
(1D905)FRAME,IPU SIDE ホンダ(1D905)FRAME,IPU SIDEホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
(1D960)FRAME COMP,ECU ホンダ(1D960)FRAME COMP,ECUホンダ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
(1D970)FRAME COMP,DC-DC ホンダ(1D970)FRAME COMP,DC-DCホンダ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
FRAME INST. PANEL (S1) MAZDA(マツダ)FRAME INST. PANEL (S1)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
Lower Frame Protector MT-YFP001KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)Lower Frame Protector MT-YFP001KEMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-YFP001KE販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23タイプ:Lower Frame Protector色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:YAMAHA MT-10 (22/23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー備考YAMAHA MT-10 (22/23)タイプLower Frame Protector
FRAME(R) REAR SIDE (S1) MAZDA(マツダ)FRAME(R) REAR SIDE (S1)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
G FRAME(BLACK) 41100-13F01-EE3 スズキG FRAME(BLACK) 41100-13F01-EE3スズキ
69,882税込76,870
1個
4日以内出荷
COVER  FRAME LH (BLACK) 47210-15H01-YVB スズキCOVER FRAME LH (BLACK) 47210-15H01-YVBスズキ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
COVER FRAME RH(YELLOW) 47111-29F00-YU1 スズキCOVER FRAME RH(YELLOW) 47111-29F00-YU1スズキ
3,653税込4,018
1個
4日以内出荷
(MF10)BOLT,FRAME ミツビシ(MF10)BOLT,FRAMEミツビシ
339税込373
1個
3日以内出荷
(MF14)BOLT,FRAME ミツビシ(MF14)BOLT,FRAMEミツビシ
359税込395
1個
3日以内出荷
COVER FRAME  LH 47200-15J10-YVB スズキCOVER FRAME LH 47200-15J10-YVBスズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
チェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム 富士フイルムイメージングシステムズチェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
FX2G-08EM2 Planex 8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズFX2G-08EM2 Planex 8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブプラネックスコミュニケーションズ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
「FX2G-08EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
仕様●スイッチングファブリック:40Gbps●パケットバッファ:1.0MBytes●ループ検知/防止:対応※Loop Detection Frameによる検出※常時有効外形寸法(mm)約160×26×110ポート数8ポート電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)適合規格IEEE 802.3u(100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE 802.3x(フローコントロール)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)接続方式ギガビットインターフェースRJ-45ポート×8スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)QuickJack エクステンションキットuniq(ユニーク)
26,980税込29,678
1セット(2本)
翌々日出荷
エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
Molveno ロッカースイッチカバー MolvenoMolveno ロッカースイッチカバーMolveno
389税込428
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:SRAM Predictive SteeringBottom bracket:BB30 and many other brandsFrame (suspension pivot):Various brands Headset:Pinarello (non tapered 1 1/8 headset)
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:19 pcs Dimension of balls:2.778mm (7/64) Basic dynamic load rating:4.700 kNBasic static load rating:3.650 kNサイズ30×42×7
ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用 SIGEYIダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用SIGEYI
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
Direct-Mount Derailleur HangerModel: UDH-DM1For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frameCompatible Derailleur: ShimanoR9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400
材質Premium Aluminum質量(g)24
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
Hub / wheel: Various brandsBottom bracket: Various brandsFrame (suspension pivot):Various brands Headset:Pinarello (non tapered 1 1/4 headset)
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:22 pcs Dimension of balls:3.175mm (1/8) Basic dynamic load rating:4.900 kNBasic static load rating:4.050 kNサイズ35×47×7
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
Hub / wheel: Various brandsBottom bracket: Various brandsFrame (suspension pivot):Various brands Headset:Pinarello (non tapered 1 1/2 headset)
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:24 pcs Dimension of balls:3.5mm Basic dynamic load rating:5.100 kNBasic static load rating:4.400 kNサイズ40×52×7