カテゴリ

  • 機構部品(111)
  • 空調・照明・電設資材(37)

「freepa」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ FreePaタイプPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から32日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。 下面配光タイプ まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.4光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)32演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)4調光の可否不可LED交換不可
フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.2光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)15演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)3.8調光の可否不可LED交換不可
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
わずかな動きでも、点灯をキープ。微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 100形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準旭産業(点検窓)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
あかりも換気扇も自動ON/OFF。 わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用付属品換気扇負荷用端子台付形状高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%消費電力(W)4.7センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)0.08(100V)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散
FREEPA ハイネック形 発泡ポリエチレン 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 発泡ポリエチレン 標準旭産業(点検窓)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン旭産業(点検窓)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準旭産業(点検窓)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 発泡ポリエチレン 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 発泡ポリエチレン 耐食旭産業(点検窓)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%取付引掛けシーリング方式高さ(mm)126消費電力(W)15スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
FREEPA ハイネック形 BSFゴム(400℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 BSFゴム(400℃) 標準旭産業(点検窓)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 シリコンゴム(200℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 シリコンゴム(200℃) 標準旭産業(点検窓)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) 標準旭産業(点検窓)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 シリコンゴム(200℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 シリコンゴム(200℃) 標準旭産業(点検窓)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 BSFゴム(400℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 BSFゴム(400℃) 標準旭産業(点検窓)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) 耐食旭産業(点検窓)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 耐食旭産業(点検窓)
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 シリコンゴム(200℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 シリコンゴム(200℃) 耐食旭産業(点検窓)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 標準旭産業(点検窓)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 シリコンゴム(200℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 シリコンゴム(200℃) 耐食旭産業(点検窓)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯電圧(V)100消費電力(W)5.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80機能点灯照度調整:付ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15.4LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.091光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)140LED交換可能(LED電球)
FREEPA 基本形 BSFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 BSFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 発泡ポリエチレン オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 発泡ポリエチレン オール耐食旭産業(点検窓)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 BSFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 BSFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 残留防止 BSFゴム(400℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 残留防止 BSFゴム(400℃) 標準旭産業(点検窓)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 残留防止 シリコンゴム(200℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 残留防止 シリコンゴム(200℃) 標準旭産業(点検窓)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 残留防止 BSFゴム(400℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 残留防止 BSFゴム(400℃) 標準旭産業(点検窓)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) オール耐食旭産業(点検窓)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 網付タイプ 発泡ポリエチレン 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 網付タイプ 発泡ポリエチレン 標準旭産業(点検窓)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 BSFゴム(400℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 BSFゴム(400℃) オール耐食旭産業(点検窓)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 残留防止 シリコンゴム(200℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 残留防止 シリコンゴム(200℃) 標準旭産業(点検窓)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
FREEPA ハイネック形 BSFゴム(400℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 BSFゴム(400℃) オール耐食旭産業(点検窓)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 シリコンゴム(200℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 シリコンゴム(200℃) オール耐食旭産業(点検窓)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品カテゴリ