331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


1個
4,806 税込5,287
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

AR Series(AR25K) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)


ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ) ボディサイズ30mm
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし オーダーメイド仕様0.4MPa設定
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合油排出口:ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースレベルゲージ付金属ケース 表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷

1個
4,356 税込4,792
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (544種類の商品があります)

1個
4,509 税込4,960
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (544種類の商品があります)

C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
35,600 税込39,160
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1909種類の商品があります)

C6060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
29,113 税込32,024
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)


ボディサイズ40 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ40 ハンドルハンドル下向き 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa / ℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ50 管接続口径1 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし ハンドルタイプハンドル下向き
1個
9,798 税込10,778
11日以内出荷

仕様ろ過度a:標準外ろ過度 取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 材質(ケース)a:金属ケース、b:ポリカーボネートケース 表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ろ過度(μm)b:20 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他【油排出口】ドレンコック付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷


1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



AR Series(AR40-N03) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

AR Series(AR40-N02) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

関連カテゴリ