297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。 機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売 質量(kg)3.8 使用圧力(MPa)0~1.0 機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類Rc 貯油量(cm3)400 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ドレン方式(排出)マニュアル ろ過度(μm)40 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計なし フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管接続口径1 ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 排気機構リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管接続口径3/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 ドレンコック(ミストフィルタ)継手付ドレンコック オートドレン仕様オートドレンなし ケースアルミダイカストケース 圧力計なし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ねじの種類Rc 管接続口径3/4 圧力計なし 流れ方向左→右 使用流体空気 ドレンコック(ミストフィルタ)スクリュー式ドレンコック オートドレン仕様オートドレンなし ケースアルミダイカストケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

管接続口径1 ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
7,798 税込8,578
15日以内出荷

ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし ケースアルミダイカストケース 圧力計なし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし 排気機構リリーフ機構付
1個
8,613 税込9,474
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 管接続口径3/4 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力単位MPa
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
22日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
22日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25 ねじの種類Rc 管接続口径3/4 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力単位MPa
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計なし ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,806 税込5,287
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

AR Series(AR25K) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

ボディサイズ30 ねじRc 管接続口径3/8 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,398 税込10,338
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ) ボディサイズ30mm
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし オーダーメイド仕様0.4MPa設定
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
35,600 税込39,160
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1909種類の商品があります)


取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類G ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷

ボディサイズ40 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷

ボディサイズ20 表示単位製品:MPa 圧力計:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa / ℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa / 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類NPT ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷





関連カテゴリ