カテゴリ

  • 研磨材(36)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 切削工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KOVAX(コバックス)(15)
  • 三京ダイヤモンド工業(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • 大見工業(3)
  • IPS(3)
  • イチグチ(2)
  • 光陽社(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • コンパクトツール(1)
  • ソーラー(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • 理研ダイヤモンド工業(1)
  • サンデーペイント(1)
  • 高島産業(1)
  • KGS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp 研磨」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石”サンドホイル” ニューレジストンオフセット砥石”サンドホイル”ニューレジストン
5,198税込5,718
1箱(10枚)
翌日出荷
仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。トラスコ品番835-5020粒度(#)60厚さ(mm)2穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト旭エンジニアリング
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
研磨研削用ダイヤモンドベルト KGS研磨研削用ダイヤモンドベルトKGS
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。長さ(mm)520幅(mm)20砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
多用途パテ 旭エンジニアリング多用途パテ旭エンジニアリング
1,498税込1,648
1本
当日出荷
切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。食品衛生法 第370 号に適合
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。トラスコ品番146-2417危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シンク用コーティングキット IPSシンク用コーティングキットIPS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
キッチンのステンレスシンクを日々使っていると、細かなキズがついてしまいます。 特に新品のシンクだと目立ってしまいます。 このようなキズを消すには研摩をするしかありません。 また、コーティングをすることで、水弾きがよくなり、シンクが汚れにくくなります。 細かなキズを綺麗にし、シンクの艶を復活させます。
用途ステンレス、アルミ、クロームメッキ、銅、真ちゅうのくすみ、小キズの除去、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤成分研磨剤(50% けい酸アルミニウム系鉱物)、鉱油、アルコール溶剤、 界面活性剤、脂肪酸、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤セット内容シンク用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋2セット種別第四類第一石油類内容量(g)20・15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
洗面用コーティングキット IPS洗面用コーティングキットIPS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
洗面台、洗面ボウルは水回りの中でも比較的使用頻度が高く、汚れやすくなっています。 手を洗う時の石鹸カスの汚れ、水垢汚れなど、 いろいろな要因で汚れてしまいます。 汚れにくくできれば掃除の手間も省けます! 洗面台の汚れ付着防止・艶出しの定番商品
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤成分研磨剤、界面活性剤、アルコール溶剤、添加剤、フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤セット内容クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋1セット種別第四類第一石油類内容量(g)20・15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
お風呂用コーティングキット IPSお風呂用コーティングキットIPS(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。 コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。 浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽 コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット種別第四類第一石油類内容量(g)30・50RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
マルチディスク 三京ダイヤモンド工業マルチディスク三京ダイヤモンド工業
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。
用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削外径(Φmm)100穴径(Φmm)20.0付属リング(mm)15
スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業スパッとPZ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ高島産業
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
スーパータック ポム POMM KOVAX(コバックス)スーパータック ポム POMMKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ポマックス KOVAX(コバックス)スーパータック ポマックスKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)スーパータック GソフトKOVAX(コバックス)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック ハード KOVAX(コバックス)スーパータック ハードKOVAX(コバックス)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)スティッコン PソフトKOVAX(コバックス)
3,298税込3,628
1箱(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクロール Gソフト KOVAX(コバックス)ディスクロール GソフトKOVAX(コバックス)
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎペーパー レジンペーパー KOVAX(コバックス)空研ぎペーパー レジンペーパーKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
耐水シート KFAA KOVAX(コバックス)耐水シート KFAAKOVAX(コバックス)
4,898税込5,388
1箱(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷
研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。 パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。 特に初期切削力に優れています。
用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。仕様P-1寸法(mm)75×110
スティッコン ハード KOVAX(コバックス)スティッコン ハードKOVAX(コバックス)
3,398税込3,738
1箱(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨サイズ(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断刃厚T(mm)2.1適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
サンディングパット ヤナセ(柳瀬)サンディングパットヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
FRP仕様で強く、最高の弾性。
サイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングパット M Φ125 大塚刷毛製造サンディングパット M Φ125大塚刷毛製造
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
一体成型なのでバランスが良い。 マジック式でペーパーの取替えが簡単。 フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用寸法(Φmm)125材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジックRoHS指令(10物質対応)対応
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(5g)
当日出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学)空研ぎペーパーFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
空研ぎペーパー(SWCS-MS)のソフトタイプです。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業に。
ダイヤモンドカッター 電着タイプ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター 電着タイプ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。
用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂 ○窯業サイディング、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
サンディングパット 125パイ 穴無し マジック ヤナセ(柳瀬)サンディングパット 125パイ 穴無し マジックヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
FRP仕様で強く、最高の弾性。
トラスコ品番402-8902種別マジック仕様(穴無し)質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツールダブルアクションサンダー(吸塵式)コンパクトツール
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)176質量(g)560ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
BS FRPサンダー イチグチBS FRPサンダーイチグチ
949税込1,044
1枚
当日出荷
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイントシーブルーエース油性船底用塗料サンデーペイント(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。
用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂使用場所屋外用タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
アルミパテ防錆J 染めQ(旧テロソン)アルミパテ防錆J染めQ(旧テロソン)(16件のレビュー)
15,980税込17,578
1本(4kg)
当日出荷
サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
使用方法1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量4kgRoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ (乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。高さ(mm)(チップ)8仕様乾式適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
スパッと 三京ダイヤモンド工業スパッと三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
NEWサンライト 光陽社NEWサンライト光陽社(24件のレビュー)
849税込934
1個(100mL)
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。RoHS指令(10物質対応)対応
カッタネット 光陽社カッタネット光陽社(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
FRPホールカッター 大見工業FRPホールカッター大見工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤材質SKH51(センタードリル)刃数4被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等ドリル長(mm)85ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)40刃厚(mm)3.5ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら