カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「fs-109」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
  • 六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 オスメス

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
  • 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 メスメス

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    429税込472
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドストレージケース クツワ

    スタンドストレージケース

    クツワ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    デスク上でスタンドして、省スペースに使えるドキュメントケース
    材質ポリエステル、紙、PP、ナイロン、ウレタン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×250×15
  • エンボステーピングモデル omron(オムロン)

    エンボステーピングモデル

    omron(オムロン)
    329,800税込362,780
    1箱(700個)ほか
    3日以内出荷から80日以内出荷
    シャープなクリック感と高耐久性を実現。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。シャープなクリック感と高耐久性を実現。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
    動作までの動きPT0.25mm +0.2mm, -0.1mm
  • FISHINGステッカー ゼネラルステッカー

    FISHINGステッカー

    ゼネラルステッカー
    279税込307
    1枚
    9日以内出荷
    新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
    材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー寸法(幅W×長さL)(mm)33×97
  • サークリップ ワルター

    サークリップ

    ワルター
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1 SMC

    目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-27ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:18
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:20
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    880税込968
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-20ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:6
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-30ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:22
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-24ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:12
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    750税込825
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-21ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:8
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:25
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-28ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:19
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-23ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:11
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-22ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:10
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-25ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:14
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-26ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:16
  • 胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
    種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
  • コンデンサーブラシセット エスコ

    コンデンサーブラシセット

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    接続ねじUNC1/4inch-20
  • ブラシ用延長棒[フレキシブル] エスコ

    ブラシ用延長棒[フレキシブル]

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109FS-50材質ネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチール接続ねじUNC1/4inch-20
  • 10mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ

    10mm ブラシヘッド[真鍮]

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-10材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)10芯径(mm)3.7Φ
  • 14mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ

    14mm ブラシヘッド[真鍮]

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-14材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ
  • 16mm ブラシヘッド[馬毛] エスコ

    16mm ブラシヘッド[馬毛]

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-16材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)16芯径(mm)3.7Φ
  • 14mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ

    14mm ブラシヘッド[豚毛]

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-14材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ
  • 10mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ

    10mm ブラシヘッド[豚毛]

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-10材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)10芯径(mm)3.7Φ
  • ブラシ用ハンドル[フレキシブル] エスコ

    ブラシ用ハンドル[フレキシブル]

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109FS-51材質ハンドル及びネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチールハンドルパイプ:真鍮製接続ねじUNC1/4inch-20
  • 19mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ

    19mm ブラシヘッド[豚毛]

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-19材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)19芯径(mm)3.7Φ
  • 12mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ

    12mm ブラシヘッド[豚毛]

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-12材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)12芯径(mm)3.7Φ
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W2009FS-1-C5T10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W2009FS-1-C5T10

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】846ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】21外径d1(Φmm)【軸】20ボール径(Φmm)【Dw】3.969リード(mm)10軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】20【谷径(dr)】16.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】13300基本定格荷重Coa(N)【静定格】21900有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1509FS-1-C5T10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1509FS-1-C5T10

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】849ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5外径d1(Φmm)【軸】15ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)10軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15【谷径(dr)】12.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】8140基本定格荷重Coa(N)【静定格】12800有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
  • グリップテープ アナ スパイラル KGT109 kimony(キモニー)

    グリップテープ アナ スパイラル KGT109

    kimony(キモニー)
    419税込461
    1本
    8日以内出荷
    穴あき!通気!吸水!スパイラルの穴あき・ウェットタイプ。凸型スポンジが握りを安定させ、またパンチ穴が、通気を良くして、汗の吸収をさらに促進させます。
    幅(mm)29厚さ(mm)0.5~3.1長さ(cm)105
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    61,980税込68,178
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    74,980税込82,478
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。