カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fs-1202」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクター

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ白

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1202FS-2-C5T10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1202FS-2-C5T10

    NSK(日本精工)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】200ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】12.5ボール径(Φmm)【Dw】2.381リード(mm)10軸径d1(Φmm)12軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】12【谷径(dr)】10基本定格荷重Ca(N)【動定格】4430基本定格荷重Coa(N)【静定格】6430有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1202FS-1-C3T5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1202FS-1-C3T5

    NSK(日本精工)
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】210ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】12.3外径d1(Φmm)【軸】12ボール径(Φmm)【Dw】2.381リード(mm)5軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】12【谷径(dr)】9.8基本定格荷重Ca(N)【動定格】4390基本定格荷重Coa(N)【静定格】6260有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)5
  • ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商

    ファイブSUSメイルブランチワイ

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用
    用途各種エア配管及び水配管。耐食関係形状メイルブランチワイ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 収納システム FKスリット K9(駒谷)

    収納システム FKスリット

    K9(駒谷)
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
    材質スチールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納システム FKスリット K9(駒谷)

    収納システム FKスリット

    K9(駒谷)
    4,398税込4,838
    1本
    7日以内出荷
    まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
    材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットラック 乾太くん専用台 藤山

    フィットラック 乾太くん専用台

    藤山
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
    用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。