カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「fs-1202」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクター

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ白

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商

    ファイブSUSメイルブランチワイ

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用
    用途各種エア配管及び水配管。耐食関係形状メイルブランチワイ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 収納システム FKスリット K9(駒谷)

    収納システム FKスリット

    K9(駒谷)
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
    材質スチールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納システム FKスリット K9(駒谷)

    収納システム FKスリット

    K9(駒谷)
    4,398税込4,838
    1本
    7日以内出荷
    まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
    材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットラック 乾太くん専用台 藤山

    フィットラック 乾太くん専用台

    藤山
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
    用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。