カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SDG株式会社(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- オンダ製作所(1)
- コーヨーラド(1)
- Vesrah(1)
- ジョインテックス(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「fs-15b」の検索結果

SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)
オンダ製作所¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
NH1Y-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から78日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個23日以内出荷から46日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
LPD型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
電気マイクロメータ(519-553
Mitutoyo(ミツトヨ)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。見易い高応答性タイプ仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B精度アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず)アナログ出力±1/±フルスケール使用環境温度(℃)0~40最大消費電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-553アンプタイプアナログタイプ
FSD型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FSDN型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FS2型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D)質量(kg)1.08色黒ファン92mm x 1RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q11-15~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
スタックキャビ 棚板 引違用
ジョインテックス¥7,398税込¥8,1381枚10日以内出荷さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」D450専用棚板。W900×D450タイプ。付属品棚受金具×4適合引違書庫(FS-G21、FS-G15、FS-G11B、FS-G11、FS-G9、FS-G9A、FS-G7)、引違枠付ガラス書庫(FJG-G11)、3枚戸引違書庫(FSS-G11)材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装色ネオグレーサービス分類組立・設置・取付
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし