カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fs-15b」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1S形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    6,198税込6,818
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
  • NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    23日以内出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ

    SDG株式会社
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • 電気マイクロメータ(519-553 Mitutoyo(ミツトヨ)

    電気マイクロメータ(519-553

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。見易い高応答性タイプ
    仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B精度アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず)アナログ出力±1/±フルスケール使用環境温度(℃)0~40最大消費電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-553アンプタイプアナログタイプ
  • SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応
    仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D)質量(kg)1.08ファン92mm x 1RoHS指令(10物質対応)対応