カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「fs-1800」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリシート 積水

    ポリシート

    積水(25件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本ほか
    当日出荷
    材質ポリエチレン色透明表面処理コロナ処理なしシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付 モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱4本、ベース×4個タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
  • インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)

    インデキサブルフラットドリル PDZ

    OSG(オーエスジー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    4日以内出荷
    給油方式オイルホールあり
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D

    OSG(オーエスジー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
  • 自動電位差滴定器 ZDJ-4B REX[科学研究・開発用品]

    自動電位差滴定器 ZDJ-4B

    REX[科学研究・開発用品]
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    10日以内出荷
    REX ZDJ-4B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 1.測定パラメータと測定結果をLCDディスプレイに表示できます 2.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます 3.新デザインで撹拌機が滴定機に内蔵設計 4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。 5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。 6.pH測定機能があります 7.滴定装置はリニアモータ設計 8.データ管理機能:200組の滴定結果と1組の滴定曲線データを保存できます。
    仕様ビュレット:再現性 0.2% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/10000・20mlビュレット:2/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1800.0-1800.0MV・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動(±0.3mV±1ビット)/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg種別自動滴定器質量(kg)10測定項目酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.01温度補償範囲 -5.0-105.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.3℃データメモリ200