カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「fs-1800」の検索結果

関連キーワード
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリシート 積水

    ポリシート

    積水(25件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本ほか
    当日出荷
    材質ポリエチレン色透明表面処理コロナ処理なしシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平棚 東製作所

    ステンレス平棚

    東製作所(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
    材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)200取付穴(mm)7.0~7.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 作業台オプション オプションフルセット”TH型” TRUSCO

    作業台オプション オプションフルセット”TH型”

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    7日以内出荷
    壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。
    用途作業台に取り付け、使用します。適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
  • 吊下棚一段 TFSシリーズ 東製作所

    吊下棚一段 TFSシリーズ

    東製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    7日以内出荷
    吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。
  • 平棚 ライフ住器

    平棚

    ライフ住器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    11日以内出荷
  • 軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付 モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱4本、ベース×4個タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
  • インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)

    インデキサブルフラットドリル PDZ

    OSG(オーエスジー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    4日以内出荷
    給油方式オイルホールあり
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

    OSG(オーエスジー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D

    OSG(オーエスジー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
  • 丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-14EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー 14 本のはんだコンタクトピン
    仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:14P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4615アズワン品番65-7710-70
  • 丸型コネクタ 10極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 10極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-10EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー コンタクトピン(はんだ端子) x 10
    仕様●極数:10●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:10P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4595アズワン品番65-7711-18
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB160~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB160~

    堀内機械
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)160呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB125~

    堀内機械
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB150~

    堀内機械
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB140~

    堀内機械
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA140~

    堀内機械
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA125~

    堀内機械
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA100~

    堀内機械
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD125~

    堀内機械
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB150~

    堀内機械
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB180~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB180~

    堀内機械
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)180呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB100~

    堀内機械
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA160~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA160~

    堀内機械
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)160呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA150~

    堀内機械
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA180~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA180~

    堀内機械
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)180呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD160~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD160~

    堀内機械
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)160呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD150~

    堀内機械
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD140~

    堀内機械
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB180~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB180~

    堀内機械
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)180呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB125~

    堀内機械
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA125~

    堀内機械
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA160~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA160~

    堀内機械
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)160呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD180~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD180~

    堀内機械
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)180呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD100~

    堀内機械
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB140~

    堀内機械
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC160~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC160~

    堀内機械
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)160呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~

    堀内機械
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC140~

    堀内機械
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5