カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 制御機器(14)
- 測定用品(10)
- 切削工具(10)
- 機構部品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 農業機械(8)
- 安全標識(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(53)
- 工進(26)
- エフコン(9)
- 永田製作所(8)
- CKD(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 椿本チエイン(6)
- ケナメタル(5)
- アライドテレシス(5)
- 三菱電機(4)
- ワルター(4)
- ピクトリコ(4)
- トリニティ(4)
- omron(オムロン)(3)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fs-24」の検索結果

折込のこぎり 替刃式
(166件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横
日本緑十字社(14件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。種別設備材質ラミプレート厚さ(mm)1取付方式両面テープ/マグネットシール
AT-FS710/24
アライドテレシス¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/24は内部給電型です。質量(kg)1.6ポート数24適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×180×44保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-73通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に付属品カーボンブラシ 1セット仕様油専用質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納
エレコム(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441冊当日出荷から翌々日出荷コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア
オンダ製作所(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から14日以内出荷端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(50本)翌々日出荷血管確保のサインが見えるOKフラッシュ機構搭載の留置針です。カテーテル材質は適度なコシのあるフッ素樹脂(ETFE)です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
アームタイレス金物抱アーム用
イワブチ¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。
サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ 小ウイング付き
TERMO(テルモ)1箱(50本)翌々日出荷血管確保のサインが見えるOKフラッシュ機構搭載の留置針です。カテーテル材質は適度なコシのあるフッ素樹脂(ETFE)です。外径×内径(Φmm)カテーテル:0.7×0.47針長(mm)(3/4")19アズワン品番7-4625-09ゲージカテーテル:24G医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
毛髪・塵埃除去器用
三共空調¥239,000税込¥262,9001個6日以内出荷から33日以内出荷まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
電子部品用フラックス
HAKKO(白光)¥319~税込¥351~1個当日出荷作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプタイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ静電
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から5日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)1130機能クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル
潤工社¥6,998~税込¥7,698~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷高周波伝送用極細同軸ケーブルです。用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。材質【誘電体】FEP色灰RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50被覆材ETFE最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A4 15枚入
ピクトリコ1冊欠品中コットン配合の高級厚手ファインアート紙 コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り 重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり 黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現 階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト 暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い 低価格:普段使いできる価格設定坪量(g/m2)255表面無光沢対応インク染料◎ 顔料◎
ローレットノブ(雌ねじ)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A2 10枚入
ピクトリコ¥5,298税込¥5,8281冊4日以内出荷コットン配合の高級厚手ファインアート紙 コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り 重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり 黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現 階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト 暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い 低価格:普段使いできる価格設定入数(枚)10紙厚(mm)0.39坪量(g/m2)255表面無光沢対応インク染料◎ 顔料◎