カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全標識(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-24」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折込のこぎり 替刃 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃

    モノタロウ(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
    用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
  • 消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横 日本緑十字社

    消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横

    日本緑十字社(14件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
    種別設備材質ラミプレート厚さ(mm)1取付方式両面テープ/マグネットシール
  • 蛍光標識 つくし工房

    蛍光標識

    つくし工房
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450取付方式穴4穴数4
  • ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)

    ペダルパット

    OHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • AT-FS710/24 アライドテレシス

    AT-FS710/24

    アライドテレシス
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/24は内部給電型です。
    質量(kg)1.6ポート数24適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×180×44保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-73通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進

    軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に付属品カーボンブラシ 1セット仕様油専用質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
  • ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティック固定グリップ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
    仕様めねじ
  • SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所

    SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム

    DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納

    エレコム(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所

    SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    799税込879
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形
  • 電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズ omron(オムロン)

    電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    腕帯のみの商品です。 本体の電子血圧計は付属されておりません。
  • フックスパナ ユキワ精工

    フックスパナ

    ユキワ精工
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • ザクト剪定折込鋸 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定折込鋸 替刃

    三陽金属(ERBA)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KIM・KIF プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形
  • FS24 プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS24 プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    449,800税込494,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 小物用タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機

    シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 多言語消火器具標識 TRUSCO

    多言語消火器具標識

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができるため、外国人の方にも分かりやすいです。プレートに穴開けと粘着テープを施しているため、ビス止め、貼り付けのいずれにも対応可能です(ビス付属)。
    材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)0.5質量(g)17取付け方法穴あり(粘着テープ付)
  • 電子部品用フラックス HAKKO(白光)

    電子部品用フラックス

    HAKKO(白光)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
    タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
  • 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ静電 ミドリ安全

    新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ静電

    ミドリ安全
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)1ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)1130機能クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • シリコン 型 三信化工

    シリコン 型

    三信化工
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質シリコンゴム製電子レンジ×食器洗浄機
  • シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機

    シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相
  • テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • ローレットノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A2 10枚入 ピクトリコ

    ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A2 10枚入

    ピクトリコ
    5,298税込5,828
    1冊
    4日以内出荷
    コットン配合の高級厚手ファインアート紙 コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り 重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり 黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現 階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト 暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い 低価格:普段使いできる価格設定
    入数(枚)10紙厚(mm)0.39坪量(g/m2)255表面無光沢対応インク染料◎ 顔料◎
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • ホースバンド セーフティ セミステンレス TOYOX(トヨックス)

    ホースバンド セーフティ セミステンレス

    TOYOX(トヨックス)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    セミステンレス製のホースバンドです。ホースバンド先端でのけが防止用ホースバンドです。ホースバンド先端に樹脂製の安全キャップを付けています。ホースバンド帯の内側がフラットでホースを傷つけにくい構造です。軽い締め付けトルクでホースと継手の高い気密性が得られます。プラスドライバーでホースバンドの締め付けができるのでマイナスドライバーに比べ滑りにくく安全に締め付けできます。RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途各種耐圧ホースアッセンブリー用材質主材質:ステンレスSUS430バンド幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスティックミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A3+ 15枚入 ピクトリコ

    ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A3+ 15枚入

    ピクトリコ
    4,998税込5,498
    1冊
    5日以内出荷
    コットン配合の高級厚手ファインアート紙 コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り 重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり 黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現 階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト 暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い 低価格:普段使いできる価格設定
    サイズA3ノビ入数(枚)15枚数15厚さ(μm)390白色度(%)96紙厚(mm)0.39坪量(g/m2)255表面無光沢素材特殊紙(ベース)対応インク染料◎ 顔料◎
  • ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ ピクトリコ

    ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ

    ピクトリコ
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    コットン配合の高級厚手ファインアート紙 コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り 重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり 黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現 階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト 暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い 低価格:普段使いできる価格設定
    厚さ(μm)390白色度(%)96坪量(g/m2)255表面無光沢素材特殊紙(ベース)対応インク染料◎ 顔料◎
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(大型車用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(大型車用)

    GHソリューション
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    バス・トラックの24Vバッテリーに使用可能です。(直列合計24V) バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • キヤノン EF-S24mm F2.8 STM Canon

    キヤノン EF-S24mm F2.8 STM

    Canon
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    35mm判換算で38mm相当という、使い勝手のよい画角をもつEF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。
    全長(mm)22.8本体質量(g)約125倍率(倍)最大撮影:0.27羽根枚数7フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)68.2レンズ構成5群6枚撮影距離(m)(最短)0.16F値(最小絞り)22マウントキヤノンEF-Sマウント
  • シールドビーム投光器 24V 300W はくでん

    シールドビーム投光器 24V 300W

    はくでん
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。
    出力(W)300取付ピッチ85±5本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    22,980税込25,278
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    危険物の類別非危険物