カテゴリ

  • メカニカル部品(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 制御機器(82)
  • 建材・エクステリア(61)
  • 機構部品(48)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 測定用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 切削工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(11)
  • 家電(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 物流用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 電動工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-30」の検索結果

641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルスタンド FS-30E ヤガミ

    フレキシブルスタンド FS-30E

    ヤガミ
    14,999税込16,499
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-6712材質(フレキシブルパイプ)鉄製クロムメッキ、(自在ばさみ)アルミダイキャスト性質量(kg)2.7材質(台)鋳鉄最大挟み幅(mm)約40台の直径(Φmm)180パイプ長(mm)約300(フレキシブル)
  • 減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型 ニッセイ

    減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型

    ニッセイ
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番30出力(kW)0.2種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • 安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]

    TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
  • クルーザーFS30 シンジェンタジャパン

    クルーザーFS30

    シンジェンタジャパン
    15,980税込17,578
    1個(250mL)
    6日以内出荷
    は種前の種子処理により、発芽直後から確実にアブラムシなどの初期害虫、出芽前・出芽後のタネバエやネキリムシを防除します。種子処理だから天候に左右されず、防除適期を逃さないので安心です。高品質な豆づくりと、収量の安定をささえ、防除作業の軽減も期待できます。
    用途殺虫・種子処理剤。成分チアメトキサム容量(mL)250ml内容量(mL)250有効成分チアメトキサム毒性普通物性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)第21409
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N

    ニッセイ
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N

    ニッセイ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N

    ニッセイ
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FS30) SMC

    CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FS30)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    サイズ30取付支持形式(F) フランジ形(S) 片軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    フラットシャーレ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
    材質並ガラス滅菌なし
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(33件のレビュー)
    541税込595
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
  • フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX

    フレキシブルシャフト(インパクト対応)

    ANEX(21件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
    用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
  • 針金付き豆荷札 TRUSCO

    針金付き豆荷札

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(300枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • フレキシブルシャフト TRUSCO

    フレキシブルシャフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
    トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
  • 表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    表面センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • 電磁ガードシールドスリーブ 3M(スリーエム)

    電磁ガードシールドスリーブ

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
    用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
  • スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツール

    スクリューサポート(平型ジャッキ)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
    材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • <FS> フェルトシール オザック精工

    <FS> フェルトシール

    オザック精工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式) 上杉輸送機

    プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式)

    上杉輸送機(17件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。 軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
    材質(車輪)ゴム材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール特性騒音対策、防錆騒音対策ありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 液晶保護フィルム FUJISOFT F FS030W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJISOFT F FS030W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種F FS030W / FUJISOFT寸法(mm)30.4×53.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ステープラ LION (ライオン事務器)

    ステープラ

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    539税込593
    1台
    当日出荷
    PPC用紙最大30枚綴じられるコンパクトで強力な省力ステープラです。本体は軽量の89gで、手にフィットしやすいコンパクトサイズです。フラット機構(平とじ)タイプで、従来の1/2の力(メーカー比)で綴じることができます。
    付属品リムーバー付仕様使用針:No.10、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製、(グリップ)TPE樹脂製奥行(mm)(つづり込み)最大16.8能力(つづり込み)PPC用紙30枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×80×62グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード SUS304

    ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
    材質SUS304仕上BA
  • フロート式流量計 FS ヤマト産業

    フロート式流量計 FS

    ヤマト産業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
  • 液晶保護フィルム FUJISOFT F FS030W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJISOFT F FS030W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種F FS030W / FUJISOFT寸法(mm)30.4×53.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • マグネットホルダー 研磨・強力タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 研磨・強力タイプ

    杉原産業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    23,980税込26,378
    1組(2個)
    当日出荷
    各種のクランプをサポートします。
    材質S45C表面処理黒染焼入硬度35~47HRC
  • ジェットブラックヤスリセット ENGINEER(エンジニア)

    ジェットブラックヤスリセット

    ENGINEER(エンジニア)
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
    研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
  • フレキビットセッター JEFCOM(ジェフコム)

    フレキビットセッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
    セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンシー支柱 ハイロジック

    ファンシー支柱

    ハイロジック(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業

    アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    8,398税込9,238
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
    用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
  • 高性能デジタル温度計(本体) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高性能デジタル温度計(本体)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+1370℃質量(g)170電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • AS Series(AS2002) SMC

    AS Series(AS2002)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 有圧換気扇専用風圧型シャッター スイデン

    有圧換気扇専用風圧型シャッター

    スイデン(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フォークリフト用ブレーキシュー Q-line

    フォークリフト用ブレーキシュー

    Q-line
    11,980税込13,178
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品
    用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
...