曜日別特売

クルーザーFS30

クルーザーFS30 - シンジェンタジャパン

は種前の種子処理により、発芽直後から確実にアブラムシなどの初期害虫、出芽前・出芽後のタネバエやネキリムシを防除します。種子処理だから天候に左右されず、防除適期を逃さないので安心です。高品質な豆づくりと、収量の安定をささえ、防除作業の軽減も期待できます。

用途
殺虫・種子処理剤。
成分
チアメトキサム
容量(mL)
250ml
内容量(mL)
250
有効成分
チアメトキサム
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第21409
内容量
1個(250mL)
関連資料:(0.79MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきってください。使用前に容器をよく振ってから塗沫処理に供してください。薬剤が種子に均一に付着するように処理してください。
※薬剤を処理した種子を食用など農業以外の分野で利用しないでください。本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738767-
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする