カテゴリ

  • 作業服(25)
  • 建築金物(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-45」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ セキスイ

    FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ

    セキスイ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状45°エルボ
  • 減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型 ニッセイ

    減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45出力(kW)0.75種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルルーター +F FS045W 富士ソフト

    モバイルルーター +F FS045W

    富士ソフト
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    eSIMに対応したSIMロックフリーの4GモバイルWi-Fiルーターです。複数のプロファイルを保持・切り替えて用途に応じ柔軟に回線を使い分けることができます。欧州/北米の技適(CE/FCC)に対応し、海外の様々な国々で使用することができます。デュアルSIM対応により利用シーンに合わせて回線の使い分けが可能です。nanoSIM/eSIMのデュアルSIMで使える上に、さらにeSIMには3つまでプロファイルを保持できるため、最大4つの用途に応じて回線を切り替えて使用できます。バッテリーレスで365日24時間稼働しても安心安全です。法人向けMDMサービス「+F MDM LiNK」に対応しているため、遠隔からの端末状態管理、操作、eSIMの制御等が可能です。国外拠点で利用している端末も国内から効率的に管理することができます。
    仕様●電気通信事業法備考:FS045W本体:マーク取得済●電波法:適合●その他環境及び安全規格:FS045W本体:CEマーキング、FCC、VCCI●電波法備考:FS045W本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N ニッセイ

    ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N

    ニッセイ
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷
  • ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S ニッセイ

    ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S

    ニッセイ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • +F FS045U 簡単接続モデル 富士ソフト

    +F FS045U 簡単接続モデル

    富士ソフト
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    +F FS045Uは、5G RedCap対応USBドングルです。低コスト・低遅延・省電力の5G RedCapに加え4Gにも対応し、5Gのエリア外でも安定通信が可能です。nanoSIM2枚とeSIMを備えたトリプルSIM構造で回線の使い分けや冗長化に対応し、SIM自動切替やSIM/eSIM制限機能も搭載。JC-STAR適合ラベル(レベル1)取得でセキュリティを確保し、クラウドサービス「+F MDM LiNK」による遠隔監視・制御にも対応。
  • フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    フラットシャーレ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
    滅菌なし材質並ガラス
  • 蛍光標識 つくし工房

    蛍光標識

    つくし工房
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
  • ステープラ LION (ライオン事務器)

    ステープラ

    LION (ライオン事務器)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    PPC用紙最大45枚綴じられるパワフルな省力ステープラです。フラット機構(平とじ)タイプで、従来の1/2の力(メーカー比)で最大45枚まで綴じられます。縦置き可能で、平置きより机上の場所をとらず、省スペースです。
    仕様使用針:No.3、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製・(グリップ)TPE樹脂製奥行(mm)(つづり込み)最大35能力(つづり込み)PPC用紙45枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×120×80グリーン購入法適合
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • 天津すだれ ワタナベ

    天津すだれ

    ワタナベ
    8,590税込9,449
    1ケース(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
    天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。
    用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に材質天然葦、竹、綿糸
  • ウエストゴム Aラインスカート フォーク(Nuovo)

    ウエストゴム Aラインスカート

    フォーク(Nuovo)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ仕様ウエストゴム使用、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可種別スカート性別女性用
  • シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック

    水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

    リビラック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    オールステンレスフレキ
    材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ!
    長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
  • エフェクターソフトケース KC

    エフェクターソフトケース

    KC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    エフェクターやMTR、ミニキーボード等が収納可能なギグケース。 肉厚なクッションでカホンを守り、持ち運びの際や自宅での保管時に重宝します。 肩掛け・手さげに対応し、持ち運びの際にも便利。 小物を収納できるポケットや、内側のサイズを調整できる仕切り付き。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×100
  • セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    38,120税込41,932
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • COBRA SUPE バックル AUSTRIALPIN

    COBRA SUPE バックル

    AUSTRIALPIN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用材質本体:7075 アルミニウム仕様雄 調節可能質量(g)160適合ベルト幅(mm)45規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定破断荷重(kN)23
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
    回転数(min-1[r.p.m])0~4500長さ(mm)254幅(mm)84質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)203電源(V)直流18電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
  • バックアップウエスト プリーツスカート フォーク(Nuovo)

    バックアップウエスト プリーツスカート

    フォーク(Nuovo)(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1枚
    4日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ仕様ラクラク感使用、すべり止めテープ付、バックアップウエスト、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可種別スカート性別女性用
  • シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機

    シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1本
    翌日出荷
    適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
    用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
  • ヌーヴォ ベーシック スカート フォーク(Nuovo)

    ヌーヴォ ベーシック スカート

    フォーク(Nuovo)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷
    仕立てがキレイでシワになりにくい。 合わせやすいシルエット! ブラウスがはみ出さないよう、腰内側にはシリコンの滑り止めテープ付き。 手洗いOK。 サイドポケット、3段かぎホック、センターベント
    ブラック混率(%)ポリエステル100生地コードピケ厚さ厚手種別スカート色番9性別女性用
  • 強力バックルコブラ プロスタイル AUSTRIALPIN

    強力バックルコブラ プロスタイル

    AUSTRIALPIN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4239材質本体:7075 アルミニウムマットブラック質量(g)160適合ベルト幅(mm)45アズワン品番64-8531-18オス形状フェルト
  • クランプねじ OSG(オーエスジー)

    クランプねじ

    OSG(オーエスジー)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • エスロハイパーAW消火 継手  45°ショートベンド(両差し) セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 45°ショートベンド(両差し)

    セキスイ
    31,980税込35,178
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    l160L240D140呼び径125t12.8Z80寸法θ°45
  • アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo)

    アジャスター付き ラップスカート

    フォーク(Nuovo)
    9,798税込10,778
    1枚
    4日以内出荷
    快適なはき心地を実現!ウラ技満載のスカート! 年齢を重ねるボディライン。なかでもウエストは、ちょっとした体重の増減もすぐにサイズに影響してくるもの。そんな女性たちの心強い味方となるのが、こっそり自在にサイズ調整できるスカート。この快適さ、早速試してみませんか 最大7cmまでウエストサイズを調整できるロングレールアジャスター付き。 ブラウスがはみ出ないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付き。 ラップタイプで見た目すっきり、足さばきラクラク。めくれ防止のループ付きです。
    性別女性用仕様サイドポケット、アジャスター付、すべり止めテープ付種別スカート厚さ薄地混率(%)ポリエステル55、毛45生地ファインプレーン洗濯方法手洗い可
  • 脇ゴム片プリーツニットスカート フォーク(Nuovo)

    脇ゴム片プリーツニットスカート

    フォーク(Nuovo)
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。
    仕様サイドポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用
  • ソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo)

    ソフトプリーツスカート

    フォーク(Nuovo)
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    着心地抜群のストレッチ素材 。 いつでも美しく快適を追求したこだわり機能 。 かがんでも苦しくない伸縮自在の「らくらく感」のスプリング付きホックを採用。 腰を曲げたり食事の後でもウエストをしめつけません。 ブラウスがはみ出さないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付きだから、いつでもシャキッとした印象です。
    仕様サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付種別スカート厚さ中肉混率(%)ポリエステル100生地オックスフォードストレッチ洗濯方法手洗い可性別女性用
  • バックアップウエスト セミタイトスカート フォーク(Nuovo)

    バックアップウエスト セミタイトスカート

    フォーク(Nuovo)
    7,798税込8,578
    1枚
    4日以内出荷
    混率(%)ポリエステル55、毛45生地ファインプレーン仕様サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付、バックアップウエスト、手洗い可種別スカート性別女性用
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • セミタイトスカート フォーク(Nuovo)

    セミタイトスカート

    フォーク(Nuovo)
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    54cm丈のベーシックなセミタイト。
    仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用
  • マーメイドプリーツスカート フォーク(Nuovo)

    マーメイドプリーツスカート

    フォーク(Nuovo)
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷
    マーメイドプリーツで快活なレディに。
    仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用
  • 補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ

    補修用水切りカバー(スリムタイプ)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1ケース(1本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
    材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
  • フットサル OrgestA 検定球4号 手縫い MIKASA (ミカサ)

    フットサル OrgestA 検定球4号 手縫い

    MIKASA (ミカサ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    一般財団法人日本フットサル連盟主催大会試合球
    適合推奨内圧(kgf/cm2):0.610~0.710材質人工皮革質量(g)400~440サイズ(cm)円周62~64