カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- メカニカル部品(27)
- 作業服(25)
- 建築金物(16)
- 制御機器(10)
- 切削工具(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 機構部品(5)
- 安全標識(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(35)
- フォーク(Nuovo)(25)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- ニッセイ(8)
- BXカネシン(8)
- ロックマンジャパン(7)
- 岩田製作所(4)
- ADVANTEC(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 富士ソフト(4)
- セキスイ(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- ユニカ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- MIKASA (ミカサ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fs-45」の検索結果

減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45出力(kW)0.75種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルルーター +F FS045W
富士ソフト¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷eSIMに対応したSIMロックフリーの4GモバイルWi-Fiルーターです。複数のプロファイルを保持・切り替えて用途に応じ柔軟に回線を使い分けることができます。欧州/北米の技適(CE/FCC)に対応し、海外の様々な国々で使用することができます。デュアルSIM対応により利用シーンに合わせて回線の使い分けが可能です。nanoSIM/eSIMのデュアルSIMで使える上に、さらにeSIMには3つまでプロファイルを保持できるため、最大4つの用途に応じて回線を切り替えて使用できます。バッテリーレスで365日24時間稼働しても安心安全です。法人向けMDMサービス「+F MDM LiNK」に対応しているため、遠隔からの端末状態管理、操作、eSIMの制御等が可能です。国外拠点で利用している端末も国内から効率的に管理することができます。仕様●電気通信事業法備考:FS045W本体:マーク取得済●電波法:適合●その他環境及び安全規格:FS045W本体:CEマーキング、FCC、VCCI●電波法備考:FS045W本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N
ニッセイ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
+F FS045U 簡単接続モデル
富士ソフト¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷+F FS045Uは、5G RedCap対応USBドングルです。低コスト・低遅延・省電力の5G RedCapに加え4Gにも対応し、5Gのエリア外でも安定通信が可能です。nanoSIM2枚とeSIMを備えたトリプルSIM構造で回線の使い分けや冗長化に対応し、SIM自動切替やSIM/eSIM制限機能も搭載。JC-STAR適合ラベル(レベル1)取得でセキュリティを確保し、クラウドサービス「+F MDM LiNK」による遠隔監視・制御にも対応。
ステープラ
LION (ライオン事務器)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷PPC用紙最大45枚綴じられるパワフルな省力ステープラです。フラット機構(平とじ)タイプで、従来の1/2の力(メーカー比)で最大45枚まで綴じられます。縦置き可能で、平置きより机上の場所をとらず、省スペースです。仕様使用針:No.3、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製・(グリップ)TPE樹脂製奥行(mm)(つづり込み)最大35能力(つづり込み)PPC用紙45枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×120×80グリーン購入法適合
天津すだれ
ワタナベ¥8,590税込¥9,4491ケース(30本)当日出荷から翌々日出荷天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に材質天然葦、竹、綿糸
ウエストゴム Aラインスカート
フォーク(Nuovo)(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚3日以内出荷から4日以内出荷混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ仕様ウエストゴム使用、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可種別スカート性別女性用
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
リビラック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷から14日以内出荷オールステンレスフレキ材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
充電式スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ!長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
ワイヤアルミダクト”悟空”
オリエント¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
エフェクターソフトケース
KC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷エフェクターやMTR、ミニキーボード等が収納可能なギグケース。 肉厚なクッションでカホンを守り、持ち運びの際や自宅での保管時に重宝します。 肩掛け・手さげに対応し、持ち運びの際にも便利。 小物を収納できるポケットや、内側のサイズを調整できる仕切り付き。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×100
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥38,120税込¥41,9321箱(1000本)4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
COBRA SUPE バックル
AUSTRIALPIN¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用材質本体:7075 アルミニウム仕様雄 調節可能質量(g)160適合ベルト幅(mm)45規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定破断荷重(kN)23
充電式スクリュードライバ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減回転数(min-1[r.p.m])0~4500長さ(mm)254幅(mm)84質量(kg)1.6(バッテリ含む)色青高さ(mm)203電源(V)直流18電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
バックアップウエスト プリーツスカート
フォーク(Nuovo)(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1枚4日以内出荷混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ仕様ラクラク感使用、すべり止めテープ付、バックアップウエスト、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可種別スカート性別女性用
ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)
エスコ¥22,100税込¥24,3101本翌日出荷適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
ヌーヴォ ベーシック スカート
フォーク(Nuovo)(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1枚4日以内出荷仕立てがキレイでシワになりにくい。 合わせやすいシルエット! ブラウスがはみ出さないよう、腰内側にはシリコンの滑り止めテープ付き。 手洗いOK。 サイドポケット、3段かぎホック、センターベント色ブラック混率(%)ポリエステル100生地コードピケ厚さ厚手種別スカート色番9性別女性用
強力バックルコブラ プロスタイル
AUSTRIALPIN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4239材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック質量(g)160適合ベルト幅(mm)45アズワン品番64-8531-18オス形状フェルト
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)
日進¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
アジャスター付き ラップスカート
フォーク(Nuovo)¥9,798税込¥10,7781枚4日以内出荷快適なはき心地を実現!ウラ技満載のスカート! 年齢を重ねるボディライン。なかでもウエストは、ちょっとした体重の増減もすぐにサイズに影響してくるもの。そんな女性たちの心強い味方となるのが、こっそり自在にサイズ調整できるスカート。この快適さ、早速試してみませんか 最大7cmまでウエストサイズを調整できるロングレールアジャスター付き。 ブラウスがはみ出ないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付き。 ラップタイプで見た目すっきり、足さばきラクラク。めくれ防止のループ付きです。性別女性用仕様サイドポケット、アジャスター付、すべり止めテープ付種別スカート厚さ薄地混率(%)ポリエステル55、毛45生地ファインプレーン洗濯方法手洗い可
脇ゴム片プリーツニットスカート
フォーク(Nuovo)¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から6日以内出荷肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。仕様サイドポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能色ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用
ソフトプリーツスカート
フォーク(Nuovo)¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷着心地抜群のストレッチ素材 。 いつでも美しく快適を追求したこだわり機能 。 かがんでも苦しくない伸縮自在の「らくらく感」のスプリング付きホックを採用。 腰を曲げたり食事の後でもウエストをしめつけません。 ブラウスがはみ出さないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付きだから、いつでもシャキッとした印象です。仕様サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付種別スカート厚さ中肉混率(%)ポリエステル100生地オックスフォードストレッチ洗濯方法手洗い可性別女性用
バックアップウエスト セミタイトスカート
フォーク(Nuovo)¥7,798~税込¥8,578~1枚4日以内出荷混率(%)ポリエステル55、毛45生地ファインプレーン仕様サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付、バックアップウエスト、手洗い可種別スカート性別女性用
セミタイトスカート
フォーク(Nuovo)¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷54cm丈のベーシックなセミタイト。仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能色ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用







![フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155011-220823-02.jpg)