カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-50s」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    7,798税込8,578
    1組(2個)
    当日出荷
    各種のクランプをサポートします。
    材質S45C表面処理黒染焼入硬度35~47HRC
  • シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機

    ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • 補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ

    補修用水切りカバー(スリムタイプ)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1ケース(1本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
    材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
  • シロッコ換気扇 三菱電機

    シロッコ換気扇

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパン運搬車 FB50S-4用 前輪小タイヤ フジ

    プロパン運搬車 FB50S-4用 前輪小タイヤ

    フジ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    用途プロパン運搬車 FB50S-4用 前輪小タイヤ
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFSスイベル 清水製作所[継手]

    SFSスイベル

    清水製作所[継手]
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50CB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50CB~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50BB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50BB~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ 岩田製作所

    ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ

    岩田製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLスライドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ

    岩田製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

    岩田製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ

    岩田製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所

    ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ

    岩田製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLタイプコード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ

    岩田製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)
  • データロガー風速計 カスタム

    データロガー風速計

    カスタム
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
    用途室内、ダクト内などの風速測定にトラスコ品番392-3690測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s質量(g)約360(電池含む)電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃分解能0.01/0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s風速測定範囲(m/s)0.2~25.0温度分解能(℃)0.1確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューサポートチップ スーパーツール

    スクリューサポートチップ

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
    適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
  • 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    空圧式圧力校正器 媒体:通常の気体ガス ポータブル圧力校正器のスタンダードです。 圧力スイッチ試験で同時にスイッチ接点抵抗も測定できる機能も装備しています。
    仕様【精度スパン】±0.025%FS 【オーバープレッシャー】60Mpa【電圧測定】±50VAC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【電流測定】±55mADC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【パネル】60 mm×60 mm グラフィックLCD(バックライト付)セット内容本体(ベルト付)、ソフトケース、ACアダプタ(コンセント変換器付)、空圧・液圧ハンドポンプ(キャップ(赤)×3付)、リザーバ(カバー・ロックナット付)、パイプ、オスコネクタ×4、スイベルコネクタ×4、Oリングシール×16(うちゴムリング×5)、六角レンチ(小ケース内/小)、ポンプ、チューブ、ワニ口クリップ×2(赤・黒各1)、フック型クリップ×2(赤・黒各1)、接続コード×4(赤・青・緑・黒各1)、六角レンチ(大)×2、重要保管品(スパナ、塞ぎ栓、シール)(本体・ハンドポンプ・見開き図解)寸法(mm)170(W)×140(H)×300(D)質量(kg)3電源充電式バッテリー(バッテリーを充電中でも本体を使用可能:20時間公称使用時間)測定対象通常の気体ガス圧力範囲(MPa)-0.1~2 ゲージ圧
  • センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ

    岩田製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ

    岩田製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング・パワーサプライ 端子台カバー omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ 端子台カバー

    omron(オムロン)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    仕様端子台カバー
  • スプリング アキューム (FS) MAZDA(マツダ)

    スプリング アキューム (FS)

    MAZDA(マツダ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TF) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TF)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
  • 直流電流センサ分割型 ユーアールディ

    直流電流センサ分割型

    ユーアールディ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    +5V電源対応。出力は2.5V中心に±2V(方向判別可能。)。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±1.5mV/℃ typ。出力電圧温度係数(FS)±0.3%/℃ typ
    精度出力精度:±2%以内(定格電流)定格電流(A)(FS)±10使用温湿度範囲-20℃~+65℃ ≦85%RH、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+75℃ ≦85%RH、結露のないこと温度係数出力電圧:±0.3%/℃以内(定格電流)(Ta≠25℃)直線性±1%以内(定格電流)温度特性残留電圧:±1.5mV/℃以内 (無負荷時)(Ta≠25℃)リード線接続リード線:ビニール電線(AWG26 4c ×200mm)定格出力電圧(V)2.5±2(推奨負荷抵抗≧10kΩ)ノイズレベル400mVp-p(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応応答性50μs以下(di/dt=Fs/2μs時)残留電圧(V)2.5±40mV
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TN) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TN)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50TN) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50TN)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用クランプセットになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別するデジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。
    付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブ MM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●JIS形式(pH):JIS形式 I●USB(ペリフェラル、Micro):絶縁●アナログ出力(絶縁):pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV、電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ 0~FS(2000digit)→200~2200mV●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m●溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/L または 100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内●計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)●電池寿命(推定値) バックライト消灯、オプション未接続時:pHまたはORP接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60時間質量(g)300外形寸法(mm)W70×H35×D185(突起物含まず)電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)機能インターバル測定/設定間隔:1秒~99分59秒 または 5分~99時間59分にて任意設定可、オートホールド/安定判断値:固定、印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成/本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分メモリーデータ:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリ―操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時記憶します。)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償):0~100.0、MTC(手動による温度補償):0~100.0校正pH:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正、温度:1点校正表示範囲【pH・ORP】pH:-2.000~pH16.000【電気伝導率】0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0mS/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率】0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、※SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付)表示範囲(℃)-5.0~110.0 溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0オートパワーオフPOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃防水性IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S ニッセイ

    ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S

    ニッセイ
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S ニッセイ

    ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S

    ニッセイ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応