カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業服(3)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「fs-6000」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH 船橋レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH船橋
15,980税込17,578
1着
3日以内出荷から20日以内出荷
フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけますベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。
用途雨天の作業全般に。付属品収納袋材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ耐水圧(mm)10000
安全レインウェアー FUNAHASHI安全レインウェアーFUNAHASHI(29件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から5日以内出荷
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。セット内容上下機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
安全レインフルハーネス仕様 FUNAHASHI安全レインフルハーネス仕様FUNAHASHI
13,980税込15,378
1着
4日以内出荷から10日以内出荷
●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。
用途フルハーネスを着用する高所作業に。耐水圧(mmH2O)10000材質(表)ポリエステル材質(裏)PUコーティング透湿性(g/m2・24hr以上)2000
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
22,980税込25,278
1箱(50枚)
6日以内出荷から25日以内出荷
危険物の類別非危険物
タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32omron(オムロン)(3件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から121日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
電動工具用カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ電動工具用カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
479税込527
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番379-8241適合機種CS-3010S、CS-3610S、CS-362FS、CS-402FS、BE-3210、PD-196VR、PD-1301VR、PD-1970VR、PD-200VR、DM-6C-10、AK-6000種別電動工具用カーボンブラシ
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4DOSG(オーエスジー)
119,800税込131,780
1本
翌日出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 omron(オムロン)アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□ omron(オムロン)アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□omron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2DOSG(オーエスジー)
96,980税込106,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPLQ-20SPLQ-30SPLQ-50SLP-M120FLP-M230FDNLP-M230FDWLP-M5000LP-M5000ALP-M5000AWLP-M5000AZLP-M5000FLP-M5000FWLP-M5000FZLP-M5000WLP-M5000ZLP-M5300LP-M5300AZLP-M5300FZLP-M5300ZLP-M5500LP-M5500ALP-M5500ADLP-M5500AZLP-M5500DLP-M5500FLP-M5500FDLP-M5500FZLP-M5500ZLP-M5600LP-M5600ALP-M5600ADLP-M5600AZLP-M5600DLP-M5600FLP-M5600FDLP-M5600FZLP-M5600ZLP-M6000LP-M6000ALP-M6000ADLP-M6000AMLP-M6000ATLP-M6000FLP-M6000FDLP-M6000FMLP-M620FLP-M6500FHLP-M6500FSLP-M6500PSLP-M720FLP-M7500AHLP-M7500APLP-M7500ASLP-M7500FHLP-M7500FSLP-M7500PSLP-M8040LP-M8040ALP-M8040FLP-M8040PSLP-M8170ALP-M8170FLP-M8170PSLP-M9800FHLP-M9800FSLP-M9800PSLP-1200LP-1300LP-1300ULP-1400LP-1500CLP-1900LP-1900NLP-2000LP-2000CLP-2200LP-2400LP-2500LP-3000LP-6100LP-7000CLP-7000CZLP-7100LP-7500LP-7500RLP-7700LP-7700CSLP-7700RLP-7800CLP-7800CLMLP-7800CNLP-7800CRLP-7900LP-800SLP-8100LP-8100CSLP-8100CS2LP-8100RLP-8700LP-8800CLP-8800CCHLP-8800CCSLP-8800CNLP-8800CPSLP-8900LP-8900N3LP-900LP-9000LP-9000BLP-9000BZLP-9000CLP-9000CCHLP-9000CCSLP-9000CFHLP-9000CPLLP-9000CZLP-9100LP-9100NLP-9100NPSLP-9100PS3LP-9100RLP-9200BLP-9200BZLP-9200CLP-9200CCSLP-9200CFHLP-9200CFSLP-9200CPLLP-9200CZLP-9400LP-9400RLP-9500CLP-9500CCHLP-9500CCSLP-9500CFHLP-9500CH2LP-9500CPSLP-9500CRLP-9500CZLP-9800CLP-9800CCHLP-9800CCSLP-9800CFHLP-9800CFSLP-9800CPLLP-9800CRLP-A500LP-A500FLP-S100LP-S120LP-S180DLP-S180DNLP-S210LP-S230DNLP-S230DWLP-S280DNLP-S300LP-S300NLP-S310LP-S310NLP-S340DLP-S340DNLP-S380DNLP-S440DNLP-S510LP-S520LP-S620LP-S65SCHDLP-S820LP-S950LP-S1100LP-S2000LP-S2200LP-S3000LP-S3000PSLP-S3000RLP-S3000ZLP-S3200LP-S3200PSLP-S3200RLP-S3200ZLP-S3250LP-S3250C0LP-S3250PSLP-S3250ZLP-S3500LP-S3500PSLP-S3500RLP-S3500ZLP-S3550LP-S3550C0LP-S3550PSLP-S3550ZLP-S4000LP-S4000PSLP-S4200LP-S4200PSLP-S4250LP-S4250C0LP-S4250PSLP-S4500LP-S4500ZLP-S5000LP-S5300LP-S5300RLP-S5500LP-S5500ZLP-S6000LP-S6160LP-S6160C0LP-S6500LP-S6500CSLP-S6500FHLP-S6500FSLP-S6500PDLP-S6500ZLP-S7000LP-S7000RLP-S7000SRLP-S7100LP-S7100RLP-S7100RZLP-S7100ZLP-S7160LP-S7160ZLP-S7160C0LP-S7160ZLP-S7500LP-S7500PSLP-S7500RLP-S8100LP-S8100PSLP-S8160LP-S8160C0LP-S8160PSLP-S9000LP-S9000ELP-S9000PLP-S9000P2LP-S9000PSLP-S9070LP-S9070PSLP-V1000LP-V500などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3DOSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズ bitstrong検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズbitstrong
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1.8m●顔データ容量:6000●画面サイズ:7インチ●外形サイズ:290×117×35●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cmアズワン品番65-8303-25