カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「fs-6te」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度スイッチ露出形 三菱電機温度スイッチ露出形三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
換気扇専用温度スイッチ / (露出形コンセントアダプター式) 三菱電機換気扇専用温度スイッチ / (露出形コンセントアダプター式)三菱電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
換気扇専用温度スイッチ / (露出形電源コード接続式) 三菱電機換気扇専用温度スイッチ / (露出形電源コード接続式)三菱電機(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
付属品木ネジ×2本質量(kg)0.2電源単相100V 50/60Hz温度範囲(℃)5~40制御仕様2A(200Wまで)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72相対湿度90%以下起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下周囲温度(℃)0~40
コントロール部材 換気扇用温度スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用温度スイッチPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
電源単相100V50/60HZ定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)温度設定範囲(℃)0~50使用温度範囲(℃)0~50
有圧換気扇システム部材 バックガード 鉄線製 三菱電機有圧換気扇システム部材 バックガード 鉄線製三菱電機
6,898税込7,588
1台
当日出荷から6日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ファン用温度スイッチ オリエンタルモーターファン用温度スイッチオリエンタルモーター(35件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(56件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
換気扇温度スイッチ Panasonic(パナソニック)換気扇温度スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。 自動連続運転の2モード運転 温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。 温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。) スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
湿度スイッチ 埋込 三菱電機湿度スイッチ 埋込三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
延長温度センサー 三菱電機延長温度センサー三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ付属品 露出ボックス Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホワイト
サーモスタット 篠原電機サーモスタット篠原電機(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1個ほか
当日出荷
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。ディファレンシャル4℃温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上復帰温度差(℃)4
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーターヒーター用温度スイッチオリエンタルモーター(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用湿度スイッチPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
換気扇専用温度スイッチ(埋込形) 三菱電機換気扇専用温度スイッチ(埋込形)三菱電機
6,898税込7,588
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×72
フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
レンジフード用スイッチセット Panasonic(パナソニック)レンジフード用スイッチセットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
結線方式ねじなし端子式