横浜ディスプレイミュージアム
ランディチューリップ
材質
ポリエステル、PE、鉄、、PVC
全長(cm)
48
花長(cm)
6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02673436
FS-7032
W
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02678842
FS-7032
P
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください