カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • メカニカル部品(38)
  • 切削工具(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 安全保護具(14)
  • 制御機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「fs-33」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンバイザー(FS-11J,FS-33) HJC(エッチジェイシー)サンバイザー(FS-11J,FS-33)HJC(エッチジェイシー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)ラジエターホースOHNO(大野ゴム工業)(62件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)オンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ウォーターバイパスホース OHNO(大野ゴム工業)ウォーターバイパスホースOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
KV戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,198税込4,618
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
589税込648
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
316L サニタリーバタフライバルブ コンサス316L サニタリーバタフライバルブコンサス
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
MGグラスター マイゾックスMGグラスターマイゾックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
316L ヘルールティー コンサス316L ヘルールティーコンサス
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
材質ステンレス316L形状ヘルール
エアーカーテン ステンレス製クロスファン テラルエアーカーテン ステンレス製クロスファンテラル
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。材質/仕上ステンレス電源(V)三相200
食品用コンテナー NF-S33 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-S33岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,798税込4,178
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)585×360×138外寸(mm)648×417×156内寸(mm)602×377×150フタなしスタッキング高さ(mm)143ネスティング高さ(mm)79圧縮荷重(N[kgf])9400[960]スタッキングネスティング
リス PP コンテナー EBM(江部松商事)リス PP コンテナーEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
種別クリア/グリーン容量(L)33外寸(mm)648×417×H155内寸(mm)602×377×H150EBM品番5636800
316L ヘルールエルボ コンサス316L ヘルールエルボコンサス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス316L形状ヘルール
NFコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)NFコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。 生鮮・日配品の配送に最適です。
フタの有無なし質量(kg)1.78フタなし適合カード差しST-3外寸法・幅(mm)648外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)417コンテナ種類メッシュスタッキング
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30mハタヤリミテッド
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。定格電流(A)200V-5A電線長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)3.5特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-心数(C)4
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
G1チャック用トルクリミッタ付 フックスパナ ユキワ精工G1チャック用トルクリミッタ付 フックスパナユキワ精工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッター付スパナ ユキワ精工トルクリミッター付スパナユキワ精工
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質スパナ先端部分:機械構造用炭素鋼商品構成単品
A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマA3オートフィードシュレッダーアイリスオーヤマ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
A3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きです。機密書類をしっかり守ります。
付属品電源コード、暗証ロックシール材質ABS樹脂、PA66+30%GF、SGCCサイズA4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520/600コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、電流ヒューズ、ダストボックススイッチ、上部ふたスイッチダストボックス容量(L)A4:約100(3500枚)細断速度約5.0m/分、約5.6m/分定格時間連続細断寸法(mm)約4×10給紙可能枚数【自動裁断】A4コピー用紙:350枚(A3コピー用紙:350枚)最大細断枚数【上質紙64g/m2】A4:18枚(A3:15枚)、【定格】A4:13枚(A3:13枚)細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)オートフィード機能ありリバース機能あり
抗菌食卓用ふきん3枚入 アイセン抗菌食卓用ふきん3枚入アイセン
519税込571
1セット
7日以内出荷
材質レーヨン100%幅(mm)300高さ(mm)300質量(g)28奥行(mm)2
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
316L ヘルール45°エルボ コンサス316L ヘルール45°エルボコンサス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
材質ステンレス316L形状ヘルール
ヘッドなしスクリュー ワルターヘッドなしスクリューワルター
519税込571
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(S33FS)RING、SPEED 日野自動車(S33FS)RING、SPEED日野自動車
19,949税込21,944
1個
7日以内出荷
316L ヘルールコンセントレデュサー コンサス316L ヘルールコンセントレデュサーコンサス
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス316L形状同心レデュサー
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5
316L ヘルールエキセントレデュサー コンサス316L ヘルールエキセントレデュサーコンサス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス316L形状偏心レデュサー
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ コンサスSUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズコンサス
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3301) SMCVFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3301)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし切換方式3位置クローズドセンタパイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VFS3311) SMCV Series(VFS3311)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VFS3330) SMCV Series(VFS3330)SMC
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3310 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3310SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気