ACフロア扇風機 FS-F40R(W)
大きな羽で遠くまで風を届けます。
羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。
モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。
コンデンサに保護機構を搭載しています。
- 用途
- 事務所やフロアの送風・循環に。
- トラスコ品番
- 713-6006
- 幅(mm)
- 450
- 高さ(mm)
- 1160~1400
- 羽枚数
- 5
- 奥行(mm)
- 400
- 電源(V)
- 単相100
- ハネ径(cm)
- 40
- 電源コード(m)
- 2.5
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 44/49
- 首振角度(°)
- 60
- 風量調整
- 3段階
- 高さ調節
- 無段階
- タイマー
- 切(3時間)
- 首振り
- 有り
- 設置形態
- スタンド
- 上下角度調節
- 上20度・下8度
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ

















