トヨトミ当日出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間