カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(13)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs10-02m」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクター

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ白

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商

    ファイブSUSメイルブランチワイ

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用
    用途各種エア配管及び水配管。耐食関係形状メイルブランチワイ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SALTYFIELD(ソルティーフィールド) AbuGarcia(アブガルシア)

    SALTYFIELD(ソルティーフィールド)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?。SFS-662UL。アジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!。長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762L。アジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!。軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832ML。イカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!。もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962M。シーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!。サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH。大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!。投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702ML。ベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!。サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
  • M2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M 富士ソフト

    M2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M

    富士ソフト
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    IoT/M2M用途での業務利用に最適なM2Mルーター。コンパクトなサイズと壁掛け可能な機構で様々な場所へ柔軟かつ安定的に設置できます。また丈夫な筐体と幅広い使用温度範囲で安心・安全に利用できます。高い堅牢性変質しにくく丈夫な金属製の筐体と広い動作温度範囲で様々な設置環境で安心・安全に稼動できます。sXGP/地域BWA対応自営PHSサービスからの乗り換えや地域BWAを活用して、工場内や地域限定のクローズドなネットワーク構築用端末としても利用可能です。壁掛け設置付属の専用取り付け金具でしっかり固定することができるため、壁面等に設置することもできます。通信回線の冗長化万が一固定回線が使えなくなった際のバックアップとしてSIM回線を使用できるため、通信回線の冗長化しBCP対策を図ることができます。スケジュール設定最新ファームウェアの確認やアップデート、メンテナンス用の端末再起動等、定期的に実施する操作をスケジューリングして自動で実施させることができます。
    伝送速度(Mbps)4G:最大受信速度:150/最大送信速度:50伝送方法IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz帯)周波数(GHz)2.4
  • オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキット ASUSTOR

    オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキット

    ASUSTOR
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。12個のM.2SSDを搭載でき、コンパクト 10GGLANに4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
    保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ12 x M.2 NVMe slotsLANポート:1 ×10G (10G/5G/2.5G/1G)
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    19,888税込21,877
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    15,488税込17,037
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    14,738税込16,212
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 環境メーター ケニス

    環境メーター

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
  • 10 Series(10-AS) SMC

    10 Series(10-AS)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • AT-RKMT-J05 アライドテレシス

    AT-RKMT-J05

    アライドテレシス
    10,980税込12,078
    1式
    当日出荷
    アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
    対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS910/16、AT-GS920/16、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M-PS※、FS909M、FS816S、FS716TX V3、FS702TXL、FS702FTL、FS702FCL、FS702TX、FS702FT、FS702FC、RS710TXJ、RS708E、FH716XL、FH708XL、RH609、RH517S、RH513S、RH509S、AR320、AT-AR300L、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2アズワン品番64-3711-56
  • マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット) FSC藤原産業

    マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット)

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1式
    当日出荷
    強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
    付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)質量(kg)5
  • 【レンタル】携帯型投げ込式CTD計 ワイエスアイ・ナノテック

    【レンタル】携帯型投げ込式CTD計

    ワイエスアイ・ナノテック
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    瞬時にプロファイル計測可能な、携帯型投げ込み式CTD計です。 内蔵LCD画面にて、鉛直プロファイルデータを、現場で即座に確認できます。 防水でコンパクトなデザインのボディには、耐久性の優れたゴムのジャケットを装着し、更に耐久性を高めています。Bluetooth通信を利用しています。
    仕様【塩分濃度】範囲:42以内(PSS-78)、分解能:0.01(PSS-78)、精度:0.1(PSS-78) 【電気伝導度】範囲:0~100000μS/cm、分解能:1μS/cm±0.25%、精度:±5μS/cm【圧力/音波】範囲:0~100dBar/1400~1730m/s、分解能:0.01dBar/0.01m/s、精度:0.25%of FS/0.15m/s【温度/GPS】範囲:-5~+45℃/-、分解能:0.01℃/-、精度:0.05℃/-【コミニュケーション】内蔵Bluetooth (Class2) 到達距離 10m以内【記録メモリ】15MBセット内容本体(CastAway CTD)質量(kg)0.45電源単3アルカリ2本(約40時間作動可能)直径×高さ(cm)7.11×20.32
  • インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)

    インデキサブルフラットドリル PDZ

    OSG(オーエスジー)
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    給油方式オイルホールあり
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D

    OSG(オーエスジー)
    55,980税込61,578
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
  • VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC

    VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    シリーズVFS2000
  • AT-FS980M/18PS アライドテレシス

    AT-FS980M/18PS

    アライドテレシス
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、 ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。 CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~80(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
  • 差圧変換器 VFTシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    差圧変換器 VFTシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • V Series(VV5Q11-10M5) SMC

    V Series(VV5Q11-10M5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • PCD 溝入れおよび倣い加工 ワルター

    PCD 溝入れおよび倣い加工

    ワルター
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドキット MARK IV 3M(スリーエム)

    シールドキット MARK IV

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
    用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。トラスコ品番479-9721セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)質量(kg)3.6
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • VV5FS SMC

    VV5FS

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷から30日以内出荷
  • VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC

    VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    シリーズVFS2000
  • VV5FS SMC

    VV5FS

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    シリーズVFS2000
  • 薄形シリンダ CDQ2FS SMC

    薄形シリンダ CDQ2FS

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 1SLM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 1SLM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    15日以内出荷から24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量1SLM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量10SCCM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 100SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 100SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量100SCCM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 200SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 200SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量200SCCM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 50SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 50SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量50SCCM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷から27日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量500SCCM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 5SLM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 5SLM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷から37日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量5SLM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 2SLM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 2SLM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量2SLM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 20SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 20SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量20SCCM