カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 制御機器(69)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 切削工具(47)
  • 自動車純正部品(36)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 機構部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 測定用品(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建築金物(9)
  • 安全保護具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全標識(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全用品(4)
  • 家電(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「fs10」の検索結果

関連キーワード
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M 富士ソフト

    M2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M

    富士ソフト
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    IoT/M2M用途での業務利用に最適なM2Mルーター。コンパクトなサイズと壁掛け可能な機構で様々な場所へ柔軟かつ安定的に設置できます。また丈夫な筐体と幅広い使用温度範囲で安心・安全に利用できます。高い堅牢性変質しにくく丈夫な金属製の筐体と広い動作温度範囲で様々な設置環境で安心・安全に稼動できます。sXGP/地域BWA対応自営PHSサービスからの乗り換えや地域BWAを活用して、工場内や地域限定のクローズドなネットワーク構築用端末としても利用可能です。壁掛け設置付属の専用取り付け金具でしっかり固定することができるため、壁面等に設置することもできます。通信回線の冗長化万が一固定回線が使えなくなった際のバックアップとしてSIM回線を使用できるため、通信回線の冗長化しBCP対策を図ることができます。スケジュール設定最新ファームウェアの確認やアップデート、メンテナンス用の端末再起動等、定期的に実施する操作をスケジューリングして自動で実施させることができます。
    伝送速度(Mbps)4G:最大受信速度:150/最大送信速度:50伝送方法IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz帯)周波数(GHz)2.4
  • ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ

    ヘルメット アメリカンタイプ

    モノタロウ(108件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)販売区分業務用
  • ICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) マキテック

    ICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー)

    マキテック
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    カラーバリエーション豊富な折り畳みステッキ
    長さ(cm)74.5~82(伸縮4段階調節2.5cm間隔)質量(g)約270寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ材質握り部:木製、収納袋:ナイロン付属品収納袋付き
  • フェルトディスク モノタロウ

    フェルトディスク

    モノタロウ(149件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
    用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000販売区分業務用
  • ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)

    ガソリン携行缶 レッドキャメル

    ETHOS Design(エトスデザイン)(100件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
    メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
  • 油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ パイロット

    油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ

    パイロット(15件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    用途2+1エボルト等 替え芯商品タイプ替芯全長(mm)67最大径(Φmm)2.3適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色インク油性 アクロインキ
  • ケミカルペースト HAKKO(白光)

    ケミカルペースト

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
    用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
  • シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工) コクヨ

    シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)

    コクヨ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷
    細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
    材質PE枚数100
  • FS 10W-50 1L ASH(アッシュオイル)

    FS 10W-50 1L

    ASH(アッシュオイル)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
    用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • サイフォン用ろか布 HARIO

    サイフォン用ろか布

    HARIO(7件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5枚)
    当日出荷
    サイフォン用のろか紙です。ハリオサイフォン2人用、3人用、5人用すべてに使えます。 「モカ」「テクニカ」に使用している金属製のろか器のろか布です。
    適合品番TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5径(mm)108
  • 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    349税込384特価
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)

    ハイロック
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
  • 蛍光標識 つくし工房

    蛍光標識

    つくし工房
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 25mm M&H

    ガラス管ヒューズ 25mm

    M&H(36件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)25
  • スリーブ (KFS~) SMC

    スリーブ (KFS~)

    SMC
    139税込153
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
    形状スリーブ
  • プレス用スクリュージャッキ スーパーツール

    プレス用スクリュージャッキ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
    用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
  • フレックスソケットスパナ TRUSCO

    フレックスソケットスパナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
    ソケット12角2018年トラスコ掲載ページ4 0545
  • フラッシャー合図灯 キタムラ産業

    フラッシャー合図灯

    キタムラ産業(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
    切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
  • 軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進

    軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
    用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
  • ニュードリルミルチャック用スパナ(FS) ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック用スパナ(FS)

    ユキワ精工
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツール

    スクリューサポート(平型ジャッキ)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷
    鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
    材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア オンダ製作所

    FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • スマホポーチ FASTORAGE

    スマホポーチ

    FASTORAGE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。 モバイルバッテリーやイヤホンをスマホとまとめて収納 ベルトに通して装着可能、カラビナで装着
    対応機種iphone11、X、8特性撥水タイプスリーブ・ポーチ型材質ポリエステル、PE、PP、アルミニウム仕様紐引き手質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×105×35ポケットフラップポケット、内ポケット
  • フロート式流量計 FS ヤマト産業

    フロート式流量計 FS

    ヤマト産業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
  • スーパーフードスライサー (安全ホルダー付) 下村工業

    スーパーフードスライサー (安全ホルダー付)

    下村工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キャベツの四つ切りもスライスできます。
    耐熱温度(℃)80材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×132×60調整機能(厚さ調整)0.5~3mmTKG品番9-0667-0701TKG品番(2017)6-0590-0401
  • フェイスシールド 10枚入 ザイコア・インターナショナル・インク

    フェイスシールド 10枚入

    ザイコア・インターナショナル・インク
    3,500税込3,850
    1セット(10枚)
    当日出荷
    防曇加工で歪みのないクリアな視界。軽量で蒸れにくく長時間の使用にも適してます。フリーサイズ
    寸法(cm)32×22パープルサイズフリーアズワン品番64-3428-64
  • 温度スイッチ露出形 三菱電機

    温度スイッチ露出形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
  • 業務用フッソコート ビアンコジャパン

    業務用フッソコート

    ビアンコジャパン(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(300g)
    当日出荷
    塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
    用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス主成分炭酸カルシウム標準使用量40~60g/m2ボトル形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNF U取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネットホルダー 研磨・強力タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 研磨・強力タイプ

    杉原産業(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブラックヤスリセット ENGINEER(エンジニア)

    ジェットブラックヤスリセット

    ENGINEER(エンジニア)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
    研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    8,798税込9,678
    1組(2個)
    当日出荷
    各種のクランプをサポートします。
    材質S45C表面処理黒染焼入硬度35~47HRC
  • フェルトスティック ヤナセ(柳瀬)

    フェルトスティック

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
    寸法(mm)5×6×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
  • タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品)

    タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)

    マルエム(自動車用品)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
    用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • AS Series(AS2002) SMC

    AS Series(AS2002)

    SMC
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 分液ロート アズワン

    分液ロート

    アズワン
    6,534税込7,187
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...