カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)

「fs100p」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス用スクリュージャッキ スーパーツールプレス用スクリュージャッキスーパーツール(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
マクセルフェースシェーバー マクセルマクセルフェースシェーバーマクセル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
15mmのヘッド刃でまゆげもうぶげも素早くお手入れ
電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×15×14質量(g)約30(乾電池を含む)セット内容まゆコーム、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)
DFS/DFSN 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFS/DFSN 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
寸法D(mm)28寸法L(mm)127寸法L1(mm)103
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-10-NFS-100シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-10-NFS-100シリーズNew-Era(ニューエラー)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-100-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-100-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク100MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-100-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク100MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-100-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
AC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイトエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なしアズワン品番68-1865-67
プレーンクランプキット スーパーツールプレーンクランプキットスーパーツール
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
Gems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380Pシリーズ GEMS SENSORSGems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380PシリーズGEMS SENSORS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB80B~堀内機械
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63B~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB125~堀内機械
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB4~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)40構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB50C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB80C~堀内機械
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB50B~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~堀内機械
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB3~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5