カテゴリ

  • メカニカル部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「fs120」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    フラットシャーレ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
    材質並ガラス滅菌なし
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 板金用フラックス(ハッコーペースト) HAKKO(白光)

    板金用フラックス(ハッコーペースト)

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
    用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。成分ワセリン、塩化亜鉛など種別半田付け保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNF U取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フロート式流量計 FS ヤマト産業

    フロート式流量計 FS

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム

    DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納

    エレコム(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
  • シリコン プットカバー TKG

    シリコン プットカバー

    TKG(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直径6~12cmの食器に対応。 密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
    材質シリコン耐熱温度(℃)-20~190直径×高さ(mm)125×23
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクター

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • まるみの 付箋 S ビバリー

    まるみの 付箋 S

    ビバリー
    419税込461
    1冊(40枚×2色)
    翌々日出荷
    まるみのあるカラーとカタチ。やさしく伝わるふせん「まるみの」はシンプルで使いやすく、シーンを選ばず使える。ちょこっとメモにちょうどいいサイズ。やさしい色合いのグラデーションとワンカラーのセット。折りたたんでしまえる台紙つきで付箋を汚さない
    材質紙、PP寸法(幅W×高さH)(mm)【付箋】42×42入数80枚(40枚×2色)
  • ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304種類厚鋼電線管用
  • フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
  • ステンレス平棚 東製作所

    ステンレス平棚

    東製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
    材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)200取付穴(mm)7.0~7.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商

    タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状バルクヘッドユニオン材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ステープラ LION (ライオン事務器)

    ステープラ

    LION (ライオン事務器)
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。
    仕様針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製質量(g)980奥行(mm)つづり込み:最大70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×237×176綴じ枚数50~100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70~120(PPC用紙)※No.23-15使用時グリーン購入法適合使用針No.23-13FS、No.23-15繰り返し・詰め替え対応
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
  • 12.1型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    12.1型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    4,998税込5,498
    1個(5枚)
    当日出荷
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルエルボ白

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルエルボ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー 千代田通商

    タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー

    千代田通商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状バルクヘッドユニオン材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • スピンゴルフ Enjoy Family

    スピンゴルフ

    Enjoy Family(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    我が家がゴルフ場に大変身。家族と一緒に遊び感覚で楽しもう。
    付属品パター1本(組立式)・ボール(白5球・黄色5球)付、単三アルカリ乾電池2本使用(別売)。材質本体:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、パター:グラスファイバー・ポリプロピレン質量(g)約1700サイズ(cm)本体組立時:幅約35×奥行約54×高さ約6×マット長さ約200
  • TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服 東洋リントフリー

    TriApex クリーンウェア 超制電 ツナギ服

    東洋リントフリー
    10,980税込12,078
    1着
    5日以内出荷
    人体帯電を取り除くことはもちろんのこと、クリーンルーム用衣服に対しても高い帯電防止性能が求められるEPA(ESD保護区域)内での着用を前提とした超制電性クリーンルーム用衣服です。 機能素材「ギガテック」を使用。様々な用品にESD対策が必要となるEPA(ESD保護区域)においても、帯電防止性能、防塵性能ともに十分な効果を発揮します。 制電性と同時に防塵性、通気性もキープ。 高い制電性が求められる環境でも快適な作業を実現します。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用仕様超制電性、男女共用、衿部面ファスナー止め、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、袖口・裾口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、右大腿部雨蓋式ポケット付き混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100(ISO 5)生地性能超制電性
  • Pro-face 保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-face 保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護シート●HMI用途:GP 4000シリーズ●保護シート. Schneider Electric Pro-Faceの画面保護シートです。この使い捨て防汚シートは、GP4000シリーズのユニット画面用の製品です。ユニット画面に正しく装着できるようにさまざまなサイズが揃っており、5枚入りパックで販売されています。
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
  • U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手 - 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UR21 複合材用ショート ボディ ユニカ

    UR21 複合材用ショート ボディ

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • 布団干し スタンド ステンレス YAMAZEN(山善)

    布団干し スタンド ステンレス

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    ステンレス製で軽い布団干しスタンド。重い布団も一度に4枚干せて省スペースでも広げても使える扇型タイプ。布団を持ち上げなくても横から入れやすい収納に便利な折りたたみ式
    用途布団干し スタンド ステンレス 折りたたみ 物干し 洗濯物欲し 扇型 ベランダ 屋外 室内 コンパクト 軽量材質ステンレス質量(kg)3.5耐荷重(kg)1枠あたり約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)117×8.5×120(収納サイズ:117×8.5×120)組立時間約20-30分
  • センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所

    センサブラケット XYフリージョイント

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS THECUT

    超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS

    THECUT
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    外周刃に沿って円弧に複数の「アークリリーフアングル」を持たせる独自設計により剛性を高め、。更に切り屑の排出性が向上し、美しい仕上げ面を実現している。従来品にくらべ、切れ刃の断面積を大きくする事で剛性を高めている。(約12%アップ メーカー比)。合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広い被削材に最適。鏡面仕上げにより刃先が滑らかで切り屑の排出性が良好、且つ、長寿命で切削精度も良好。高速加工に最適
    寸法L(mm)75寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)36(3D)FIG2
  • シロッコ換気扇 三菱電機

    シロッコ換気扇

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FISHINGステッカー ゼネラルステッカー

    FISHINGステッカー

    ゼネラルステッカー(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    9日以内出荷
    新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
    材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー
  • αフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    αフラットニックエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
    材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
  • 標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    4,665税込5,132
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
  • ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商

    ファイブSUSメイルブランチワイ

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用
    用途各種エア配管及び水配管。耐食関係形状メイルブランチワイ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    909税込1,000
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷