カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
  • 油圧機器・油圧ホース(169)
  • メカニカル部品(61)
  • 制御機器(30)
  • 作業服(29)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 切削工具(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク純正部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs200」の検索結果

関連キーワード
702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タニタ 体組成計 FS200 WH タニタタニタ 体組成計 FS200 WHタニタ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
体組成計 スタンダードモデル
付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1100(電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重最小表示(g)100最小目盛100g測定単位100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268
電動送風機 マルチシリーズ FS/FSMタイプ FS-200-R313 昭和電機電動送風機 マルチシリーズ FS/FSMタイプ FS-200-R313昭和電機
60,980税込67,078
1個
翌々日出荷
・電動送風機・マルチシリーズは高度な液体技術により、小型、軽量化をはかり、吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。・機器や装置への取付も簡単で操作性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。・吸気温度が40℃を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:機器冷却、電動機、発電機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、温蔵庫、シミ抜き機
寸法(mm)【概略】(吐出):76×76、(吸込):スライドダンパタイプFSタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.75
フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEXフレキシブルシャフト(インパクト対応)ANEX(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
結束バンド耐候  200MM ELPA結束バンド耐候 200MMELPA(3件のレビュー)
341税込375
1パック(100個)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
ハリヌキ 長野計器ハリヌキ長野計器
949税込1,044
1個
当日出荷
用途ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。名称ハリヌキ
両口フレアージョイント アソー両口フレアージョイントアソー(10件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フットスイッチ ELPAフットスイッチELPA(17件のレビュー)
2,849税込3,134
1個
当日出荷
離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付
定格125V-15A使用電力(W)1500コード長さ(m)2定格電圧(V)AC125連数1連定格通電電流(A)15
プレス用スクリュージャッキ スーパーツールプレス用スクリュージャッキスーパーツール(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用MISUGI(ミスギ)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚適合段差(cm)5~20
不燃性接点洗浄剤 サンハヤト不燃性接点洗浄剤サンハヤト
2,498税込2,748
1缶
当日出荷
リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません
用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。トラスコ品番193-5088危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイジ フードショーケース タイジタイジ フードショーケースタイジ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)扉開閉方式背面オープン電源単相100V
ワイヤアルミダクト悟空 オリエントワイヤアルミダクト悟空オリエント
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
スクリューサポートロングストローク型 スーパーツールスクリューサポートロングストローク型スーパーツール
15,980税込17,578
1組(2個)
当日出荷
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
針金付き豆荷札 TRUSCO針金付き豆荷札TRUSCO
4,498税込4,948
1セット(2000枚)
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、2000枚入りトラスコ品番855-2523材質紙、針金質量(g)720表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
テープ式直線継手 古河電工(古河電気工業)テープ式直線継手古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
F型クランプ SK11F型クランプSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
直線接続継手難燃テープ式 古河電工(古河電気工業)直線接続継手難燃テープ式古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用MISUGI(ミスギ)
119,800税込131,780
1枚
3日以内出荷
5.2kgと軽量の為、背負って移動が可能。 両手が塞がらず安心して車椅子の補助が出来ます。 先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ベルト2本、ボルト4本、スペーサー4個耐荷重(kg)300本体質量(kg)5.2設置寸法(mm)約86.5×87本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7.5×92適合段差(cm)5~20
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)TRUSCO
89,980税込98,978
1台
当日出荷から25日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプSF-JOINT(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
用途洗濯機防水パン接続用材質TPEダークグレータイプカニロックタイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50
レンチ ワルターレンチワルター
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
10年保存クリーンズファミリートイレセット100回 丸英製紙10年保存クリーンズファミリートイレセット100回丸英製紙
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
災害時・非常時に一番深刻な問題となるトイレ。 トイレ処理セット100回分に必要な長尺トイレットペーパーを同梱することにより備蓄スペースの削減とすぐ使えて安心です。
用途自宅、会社、市役所、病院、体育館、公民館、防災センター、避難タワー、避難船、津波避難ビル、緊急避難場所、集合住宅、ホテル、レストラン、公園(緊急時用)、観光施設、乗り物全般(自家用車含む)セット内容200M巻トイレットペーパーx2個・汚物処理袋(黒)100枚・汚物保管袋(青)10枚・抗菌凝固剤100個・結束バンド(繰り返し使えるタイプ)を同梱
ソフトアブソーバ FSシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FSシリーズ不二ラテックス
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
ストローク(mm)6区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズSDG株式会社
51,980税込57,178
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
結束バンド200MM ELPA結束バンド200MMELPA
112税込123
1個
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン幅(mm)4.5全長(mm)200ホワイト使用温度範囲(℃)-35~85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50入数(本)20
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
ふとん干し コンパクト収納タイプ アイリスオーヤマふとん干し コンパクト収納タイプアイリスオーヤマ
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
限られたスペースでも十分に干せるふとん干しです。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。横からスライドしてふとんをかけられるので、簡単に干せます。ふとんは4枚干せます。また掛けやすいように、干すものに合わせて形を変えることができます。先端のパーツを回して竿の向きを変えます。工具不要で、組み立てが簡単です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)5100耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250~2000×600×1130、洗濯を干す場合:1250×960×1130収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×1370
フォークリフト用ブレーキシュー Q-lineフォークリフト用ブレーキシューQ-line
6,598税込7,258
1セット(2本)
4日以内出荷
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー関連資料(33.13MB)
HTFS 200-P LEMHTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NANLITE FS-200B LED バイカラー スポットライト NANLITENANLITE FS-200B LED バイカラー スポットライトNANLITE
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
高出力ながらも色温度調整機能を備えたスタジオライト。
200kgひょう量デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)200kgひょう量デジタルチャージングスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。 ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.7ひょう量(kg)200電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)精度±50g(0~100kg)分解能50g機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
セミタイトスカート FS2000L ボンマックスセミタイトスカート FS2000Lボンマックス
7,398税込8,138
1枚
4日以内出荷
仕様両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ種別セミタイトスカート混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止生地パミオ
レディスストレッチスカート FS2007L ボンマックスレディスストレッチスカート FS2007Lボンマックス
9,898税込10,888
1枚
4日以内出荷
ブラック仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地グレンチェック色番18
レディスストレッチスカート FS2004L ボンマックスレディスストレッチスカート FS2004Lボンマックス
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷
仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチツイル
レディスストレッチスカート FS2003L ボンマックスレディスストレッチスカート FS2003Lボンマックス
9,498税込10,448
1枚
4日以内出荷
仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチサージ
セミタイトスカート FS2001L ボンマックスセミタイトスカート FS2001Lボンマックス
7,398税込8,138
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ種別セミタイトスカート混率(%)ポリエステル98、レイヨン2機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止生地パミオストライプ
関連キーワード
...